頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス
長さ(mm)285
RoHS指令(10物質対応)対応
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード