47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。 トラスコ品番230-5218 材質真鍮(黄銅) ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)18 寸法d(mm)M5 胴径(Φmm)3.8 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(700本)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 種別全ねじ 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。 トラスコ品番230-5033 材質鉄、表面処理:三価クロメート仕上げ(白) タイプ三価クロメート(白) ねじピッチ(mm)0.8 寸法L(mm)15 寸法d(mm)M5 表面処理三価ホワイト 頭部形状ナベ 頭部厚(mm)3.3 頭部径(Φmm)9 胴径(Φmm)3.8 適合ドライバープラス No.2 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)5
1箱(800本)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
1本
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。 材質アルミ(AL) 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質 長さ(mm)1000 表面処理ユニクロメッキ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロメッキ
1本ほか
75 税込83
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロメッキ
1本
159 税込175
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準) 種類角ワッシャー 表面処理三価ホワイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等) 表面処理ユニクロメッキ
1本
329 税込362
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
1本ほか
279 税込307
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。 材質SNB7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。 トラスコ品番241-2905 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) 高さ(mm)(六角部)4 ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)25 ねじ径M4 寸法d(mm)M4 胴径(Φmm)2.9 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ部長さ(mm)5
1箱(500本)
76,980 税込84,678
翌々日出荷

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
種類角ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
1箱(100本)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SUS316L
1箱(300本)ほか
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6269 材質鉄(または標準) 長さ(mm)285 ねじ径W1
1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロメッキ
1箱(250本)ほか
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6423 材質鉄(または標準) 長さ(mm)100 ねじ径M8
1箱(180本)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス 長さ(mm)285 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準) 種類角ワッシャー 表面処理溶融亜鉛メッキ
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準) 厚さ(mm)2.3 種類角ワッシャー 表面処理黒クロメート仕上げ
1箱(100個)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質 種類角ワッシャー 表面処理ユニクロムメッキ
1箱(25個)ほか
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
トラスコ品番255-6032 材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ 厚さ(mm)4.5 タイプ溶融亜鉛メッキ 内径(Φmm)18 呼び径M16 外径(Φmm)52
1箱(40個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄、表面処理:三価ホワイト仕上げ 厚さ(mm)4.5 タイプ三価ホワイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質 種類角ワッシャー 表面処理溶融亜鉛メッキ
1箱(40個)ほか
2,398 税込2,638
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番255-5954 材質 厚さ(mm)3.2 種類角ワッシャー 内径(Φmm)16 呼び寸法M14 外径(Φmm)40 表面処理クロメート仕上げ
1箱(100個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質 種類角ワッシャー 表面処理黒クロメート仕上げ
1箱(200個)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
種類U字 角ワッシャー 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番255-4419 材質鉄(または標準)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ 厚さ(mm)3.2 タイプユニクロムメッキ 内径(Φmm)16 呼び径M14 外径(Φmm)44
1箱(40個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9496 材質鉄(または標準) 厚さ(mm)4.5 種類角ワッシャー 内径(Φmm)20 呼び寸法M18 外径(Φmm)55 表面処理ユニクロムメッキ
1箱(25個)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準) 種類U字 角ワッシャー 表面処理ユニクロムメッキ
1箱(100個)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準) 種類U字 角ワッシャー 表面処理溶融亜鉛メッキ
1箱(100個)ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番257-9492 材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ 厚さ(mm)1.2 タイプ溶融亜鉛メッキ 内径(Φmm)6.6 呼び径M6 外径(Φmm)17
1箱(800個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番255-4473 材質 厚さ(mm)3.2 種類角ワッシャー 内径(Φmm)16 呼び寸法M14 外径(Φmm)40 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
3,398 税込3,738
翌々日出荷