22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 種別全ねじ 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)
109,800 税込120,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
1本
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。 材質アルミ(AL) 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロメッキ
1本
75 税込83
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準) 表面処理ユニクロメッキ
1本
239 税込263
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準) 種類角ワッシャー 表面処理三価ホワイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
1本ほか
639 税込703
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
種類角ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
1箱(100本)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SUS316L
1箱(300本)
78,980 税込86,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
トラスコ品番377-6423 材質鉄(または標準) 長さ(mm)100 ねじ径M8
1箱(180本)
8,398 税込9,238
3日以内出荷

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準) 種類角ワッシャー 表面処理溶融亜鉛メッキ
1箱(200個)
3,500 税込3,850
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準) 厚さ(mm)2.3 種類角ワッシャー 表面処理黒クロメート仕上げ
1箱(200個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質 種類角ワッシャー 表面処理溶融亜鉛メッキ
1箱(400個)
5,498 税込6,048
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
材質鉄(または標準) 種類U字 角ワッシャー 表面処理ユニクロムメッキ
1箱(200個)
7,298 税込8,028
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄、表面処理:なし(生地) タイプ生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質 種類角ワッシャー 表面処理三価ブラック仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400個)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質 種類角ワッシャー 表面処理三価ホワイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質鉄(または標準) 種類角ワッシャー 表面処理三価ブラック仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)