絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

パルサールブ

パルサールブのページです。パルサールブは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在11件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E型汎用グリス パルサールブE型汎用グリスパルサールブ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
1.3.6.9.12ヶ月の5種類の給油期間を自由に設定することができます。 360°取り付け方向に制限はありません。 正確な潤滑ができます。
用途軸受部(ベアリング)などのメンテナンスに。幅(mm)Φ77ちょう度2給油設定可能期間:1、3、6、9、12ヶ月危険物の類別非危険物給油箇所軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに
パルサールブ専用バッテリーパック パルサールブパルサールブ専用バッテリーパックパルサールブ
2,798税込3,078
1台
当日出荷
パルサールブ専用のバッテリーパックです。
用途パルサールブでの軸受メンテナンスの導入時に。質量(g)300危険物の類別非危険物
パルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き) パルサールブパルサールブ M(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)パルサールブ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
トラスコ品番125-8467幅(mm)Φ92質量(kg)1高さ(mm)261グリス容量500mL給油【給油箇所】最大8分配可能、【設定可能給油期間】1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月危険物の類別非危険物
パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス パルサールブパルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリスパルサールブ
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。
用途交換用パックとして。品名パルサールブM・MSP用サービスパック危険物の類別非危険物
パルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器) パルサールブパルサールブOL500 (モーター式・オイル専用自動給油器・空容器)パルサールブ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
用途パルサールブでのメンテナンス導入時に。質量(kg)1危険物の類別非危険物
パルサールブ M(モーター式・汎用グリス専用自動給油機) パルサールブパルサールブ M(モーター式・汎用グリス専用自動給油機)パルサールブ
1,398税込1,538
1巻
翌々日出荷
パルサールブ用ナイロンチューブです。
用途パルサールブでの軸受メンテナンスの導入時に。危険物の類別非危険物
パルサールブ M 500cc モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器 パルサールブパルサールブ M 500cc モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器パルサールブ
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。8分配可能です。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。トラスコ品番132-7225高さ(mm)261質量(g)1.3取付ねじ3/8インチPT幅(Φmm)92防塵防水性能IP54環境温度範囲(℃)-15~60危険物の類別非危険物常用圧力(MPa)[kgf/cm2]30
パルサールブM・MSP汎用グリスパック(PL1) パルサールブパルサールブM・MSP汎用グリスパック(PL1)パルサールブ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
パルサールブM・MSP用の汎用グリスパックです。パルサールブM・MSP用の汎用グリスパックです。パルサールブM 500cc専用のグリスパック
用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5997質量(g)506危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
M250cc用 汎用グリスパック(PL1) パルサールブM250cc用 汎用グリスパック(PL1)パルサールブ
3,298税込3,628
1台
当日出荷
パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 250cc専用の交換用グリスパック
用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5989質量(g)253危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
パルサールブ M 汎用グリス 250cc パルサールブパルサールブ M 汎用グリス 250ccパルサールブ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5920質量(g)1040寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210グリス容量250危険物の類別非危険物
パルサールブ M 汎用グリス 125cc パルサールブパルサールブ M 汎用グリス 125ccパルサールブ
36,980税込40,678
1台
当日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54トラスコ品番490-5911質量(g)860寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×183グリス容量125使用条件マイナス15℃~60℃危険物の類別非危険物