4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。 仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54 トラスコ品番490-5920 質量(g)1040 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210 グリス容量250 危険物の類別非危険物
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。 仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54 トラスコ品番490-5911 質量(g)860 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×183 グリス容量125 使用条件マイナス15℃~60℃ 危険物の類別非危険物
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

トラスコ品番125-8467 幅(mm)Φ92 質量(kg)1 高さ(mm)261 グリス容量500mL 給油【給油箇所】最大8分配可能、【設定可能給油期間】1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月 危険物の類別非危険物
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。8分配可能です。
用途軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。 トラスコ品番132-7225 高さ(mm)261 質量(g)1.3 取付ねじ3/8インチPT 幅(Φmm)92 防塵防水性能IP54 環境温度範囲(℃)-15~60 危険物の類別非危険物 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]30
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷