「汎用グリス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1.3.6.9.12ヶ月の5種類の給油期間を自由に設定することができます。
360°取り付け方向に制限はありません。
正確な潤滑ができます。
用途軸受部(ベアリング)などのメンテナンスに。
幅(mm)Φ77
ちょう度2
給油設定可能期間:1、3、6、9、12ヶ月
危険物の類別非危険物
給油箇所軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力 60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54
トラスコ品番490-5920
質量(g)1040
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×210
グリス容量250
危険物の類別非危険物
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配可能。常用圧力 30kgf/cm[[の2乗]](最大圧力60kgf/cm[[の2乗]])。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6M、NLGI#2グリス3M。500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。
用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。
仕様取付ネジ寸法 3/8インチPT、防水・防塵レベル IP54
トラスコ品番490-5911
質量(g)860
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ91×183
グリス容量125
使用条件マイナス15℃~60℃
危険物の類別非危険物
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。
用途交換用パックとして。
品名パルサールブM・MSP用サービスパック
危険物の類別非危険物
パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 250cc専用の交換用グリスパック
用途交換用グリスパック
トラスコ品番490-5989
質量(g)253
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1665
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
パルサールブM・MSP用の汎用グリスパックです。パルサールブM・MSP用の汎用グリスパックです。パルサールブM 500cc専用のグリスパック
用途交換用グリスパック
トラスコ品番490-5997
質量(g)506
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1665
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パルサールブ用ナイロンチューブです。
用途パルサールブでの軸受メンテナンスの導入時に。
危険物の類別非危険物
トラスコ品番125-8467
幅(mm)Φ92
質量(kg)1
高さ(mm)261
グリス容量500mL
給油【給油箇所】最大8分配可能、【設定可能給油期間】1/2、1、2、4、6、12、18、24ヶ月
危険物の類別非危険物
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
関連キーワード