36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止まり穴用スパイラルタップです。
用途難削材に。ねじ切り加工に。 材質HSS-E-PM 精度6HX 表面処理ACN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

プロトティップHSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。)
エコ商品
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 表面処理TiN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (188種類の商品があります)

転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

プロトティップHSS-E タップセット 1(止まり穴加工用)
エコ商品
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様vap 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様TICN 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:難削材。ねじ切り加工。 仕様ACN 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E-PM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。 仕様THL トラスコ品番802-6939 材質HSS-E 全長(mm)110 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M18 下穴径(Φmm)16.5 ねじ長さ(mm)17 精度6HX シャンク径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)11
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。 仕様vap 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(NPTねじ)
エコ商品
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。 仕様THL 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E-PM 精度3B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E-PM 精度3B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E-PM 精度3B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。ねじ切り加工。 仕様vap 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。 仕様ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E-PM 精度4H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。 仕様TIN 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質hSS-E-PM 全長(mm)40 ピッチ(mm)0.25 ねじ長さ(mm)5 精度6HX シャンク径(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)2.1
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様vap 材質HSS-E RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)