1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イノチオプラントケア天然加里ミネラ
国内肥料資源活用型の「天然加里肥料」です。海水抽出の天然加里と貝化石を廃糖蜜と合わせて粒状化した、多目的に使用できるミネラル肥料です。国内資源を活用して製造した有機質肥料で、有機栽培に不足しがちな加里成分と石灰、けい酸、微量要素を補給することができます。-。特長。。国内資源を活用したサステナブルなミネラル肥料。有機栽培に利用できる天然加里肥料です。微量要素も幅広く含有していて汎用性の高さも魅力。-。施肥量(施肥基準量10a当り)。畑作(砂質系土壌):4~5袋。畑作(壌土系土壌):3~4袋。果樹:2~4袋。水稲:2~3袋。元肥や追肥として使用できます。元肥に施しますと特に加里分が土壌によく吸収されますので効果的です。
仕様使用原料:貝化石・塩化加里(日本海水)・糖蜜又はリグニンスルフォン酢塩、分析例:K(加里):20%、けい酸:11%、Mg(苦土):0.5%、鉄:0.9%、Ca(石灰):22%、アルカリ分:23%、微量要素(マンガン、ほう素、モリブデン) 形状粒状 関連資料(0.5MB)
1袋(20kg)
5,498 税込6,048
翌々日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 草木灰