砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド
材質超硬合金
タイプNC-S
品種DIA-CUT-1
適合材超硬合金
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド
材質セラミックス・ガラス・水晶
タイプNC-S
品種DIA-CUT-2
適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶
主要切断材料セラミックス・ガラス
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
内径(Φmm)25.4
砥材カーボン
材質ステンレス細管
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材GC
材質非鉄金属
内径(Φmm)25.4
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質特殊鋼材
砥材WA
タイプNC-S
穴径(Φmm)25.4
内径(Φmm)25.4
品種WA-CUT
適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す
主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質一般鋼材
砥材A
タイプNC-S
穴径(Φmm)25.4
内径(Φmm)25.4
品種A-CUT
適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ
主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質高硬度鋼材
砥材HA
タイプNC-S
穴径(Φmm)25.4
内径(Φmm)25.4
品種HA-CUT
適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン
主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)
砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
関連キーワード