「熱中症測定器」の検索結果
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
文字盤下部に温度・湿度計と文字盤上部に「WBGT参考値・簡易熱中症注意目安」がわかりやすく表示。遠くからでも視認性が良く熱中症予防に役立ちます。温湿度計としてもお使いいただけます
用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
材質PS樹脂、ガラス
寸法(mm)140×29
質量(g)200
1台
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
独自アルゴリズムで深部体温を推定し身体リスクを検知。身体リスクを検知時に音・光・振動の3つのパターンで通知。充電式で繰り返し使用可能。センサー部分が肌に密着するように巻きつけるだけで正確に測定可能です。充電方法:マグネットを使用した端子接触充電。充電回数:300回。充電時間:1.5~2時間。稼働時間:約20時間。センサー:1つ(心拍センサー)。心拍取得間隔:9分間の間に4分間。ON/OFF機能:電源スイッチあり
用途暑熱リスク対策、熱中症対策用
セット内容本体、充電器(専用アダプタ)、取扱説明書
寸法(mm)腕まわり:130~220
高さ(mm)15.13
材質(本体)PC
縦(mm)25.5
横(mm)48
電池リチウムイオン3.7V120mAh
材質(ベルト)シリコン
防塵防水性能IP67
動作温度(℃)-10~50
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
関連キーワード