より軽く、より涼しく密着感のあるペルチェ冷却ベスト。ポリプロピレンの芯材で形状を安定させ、。的確な場所に冷却面を密着させます。高品質ペルチェモジュールを採用。強・中・弱の3段階温度切替が可能。手元スイッチ付きケーブルで簡単操作。強で約3.5時間、弱で約6時間連続稼働。強で環境温度から約-20℃の冷却効果。重さを感じさせないフィット感と6個のデバイスの冷却面積の広さは、。暑熱環境下において快適感をもたらします。電源:5V 10,000mAh(37Wh)。材質。・ベスト(ポリエステル)。・ペルチェデバイス(ABS)。温度切替:3段階切替。適応胸囲。・F:85~112cm。入力:5V 2.4A
用途熱中症対策 冷却 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内
色ブラック
素材服:ポリエステル、PP デバイス:ABS他
1着
¥34,900
税込¥38,390
翌々日出荷
冷却/加熱するペルチェデバイスを背中上部、両脇後ろの3箇所に配置した温度調整衣服です。コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中ご使用いただけます。
用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場
セット内容ベスト、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書
色ブラック
材質(デバイス)ABS
素材ポリエステル