287件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付 MCOUSB-ACアダプタ 2.4A 自動出力制御機能付MCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ 2台のスマートフォンを同時充電可能 2ポート合計出力2.4A 自動出力制御機能付き じゃまになりにくいスリムボディ 安心の保護機能を搭載 持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ 海外でもつかえる100V-240V対応
質量(g)約40入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
ポータブル拡声器 20W 防滴タイプ MCOポータブル拡声器 20W 防滴タイプMCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
防滴機能搭載のポータブル拡声器 高感度マイクでハッキリ伝わる 屋外でも使える生活防滴対応 手が塞がらないハンズフリータイプ 音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載 必要な物がセットになったオールインワン 最大連続使用時間約10時間 外部スピーカーとしても使用可能 便利なUSB Type-C端子充電
付属品専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書質量(g)約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30種類ハンズフリー電源5V1A最大出力(W)20ケーブル長(m)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×120×45マイクロホン単一方向性周波数特性70Hz~16KHzバッテリーリチウムイオン充電池内蔵バッテリー電圧(V)3.7保証期間お買い上げ日から1年間充電時間(時間)約6有効距離(m)約屋内50容量(mA)4400防滴構造本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当使用時間(時間)最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。)インピーダンス(Ω)1.2k使用面積(m2)屋内50前後対応microSDカードmicroSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
SD microSDカードリーダライタ USB-Aダークシルバー MCOSD microSDカードリーダライタ USB-AダークシルバーMCO
2,098税込2,308
1個
当日出荷
SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載) スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
ダークシルバー質量(g)23規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠対応機種USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook接続USB Aコネクタ対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)ケーブル長(cm)6インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
ネームタグ 5個入 ホワイト MCOネームタグ 5個入 ホワイトMCO(1件のレビュー)
259税込285
1セット(5個)
当日出荷
ケーブルの接続機器をわかりやすく表示 機器名などを書き込める表示シール付き
付属品表示シール(5枚)材質TRRホワイト使用ケーブル径(Φmm)最大約8
TypeC  ACアダプタ 2.4A MCOTypeC ACアダプタ 2.4AMCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ 持ち運びに便利なコンパクトキューブタイプ
材質ABSほか出力USB 5V 2.4A(2400mA)コネクタ形状USB Type-C(オス)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×35×35(プラグ収納時)
折りたたみ電気ケトル MCO折りたたみ電気ケトルMCO
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
コンパクトに折りたためて旅行や収納時に便利シリコン部と取っ手が折りたためてコンパクトに収納できます。小さくまとまるので海外旅行やキャンプなど持ち運びにも最適です。普段使いから海外旅行までいつでも使える日本国内は勿論、海外でも自動で電圧を切り替えるので旅行のお供に最適です。渡航先の電圧を判断して、自動で電圧を切り替えます。※海外でご使用の場合は、別途電源変換アダプタ(別売)が必要になる場合があります。最適な温度でお湯を沸かす温度調節機能搭載40~100℃まで10℃単位で湯沸かし温度が設定できます。ミルク、お茶、コーヒーなどお好みの温度で楽しめます。お好みの温度を保つ保温機能搭載保温機能搭載で設定した温度を2時間保温します。温め直す手間が無く、温かい温度を維持します。設定温度到達時と保温終了時はアラームでお知らせします。(設定温度:40~90℃ 10℃単位で設定可能です。)設定時間をアラームでお知らせするタイマー機能搭載1~10分まで1分単位でタイマーが設定できます。設定した時間になるとアラームでお知らせします。カップラーメンなどインスタント食品を作る時に便利な機能です。ポータブル電源(500W以上)でも使える低消費電力仕様500W以上のポータブル電源でも動作する低消費電力仕様で、日本国内での車中泊や非常時の湯沸かしに最適です。※上記は100Vでの使用時に限ります。安心の空焚き防止機能搭載ポット内が空もしくは、ごく少量の状態で電源を切り忘れても、空焚き防止機能により、自動的に電源が切れ事故を防ぎます。
材質ステンレス、シリコン、PPほか質量(g)約500(本体のみ)電源(V)AC100~127/220~240 50/60Hz定格消費電力(W)AC100~127V:480W~800/220~240V:600W~750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約195×120×178、収納時:約145×120×80電源コード(m)長さ:約0.75、3ピン(メス)-2ピン(オス、アース付き)最大容量(mL)最大600
耐雷7個口3mスリム回転タップ MCO耐雷7個口3mスリム回転タップMCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンセント個数7コンセント形状2P電源コード(m)3機能耐雷プラグ形状2P・スイングプラグ耐雷サージあり雷ガードあり
USB3.2 Gen2HUB Aタイプ MCOUSB3.2 Gen2HUB AタイプMCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB Aポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー 約1mのロングケーブル
質量(g)約62規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)約1対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12対応機種USBAポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)電源供給方式パスパワー伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値最大供給電力(mA)(USB端子)最大900インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(USB3.1 Gen2)インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Aコネクタ形状-アップストリームUSB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen2(USB3.1 Gen2)
巻き取り式片耳イヤホン 4極タイプ MCO巻き取り式片耳イヤホン 4極タイプMCO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
パソコンの4極端子に接続するだけですぐに使用でき、持ち運びにも便利な巻き取り式マイク付きイヤホンです。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。 好きな長さに調節可能な巻取り式ケーブル採用。コンパクトにまとまります。また、コネクタが固定されて持ち運び時も安心です。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書質量(g)約21ケーブル長(m)(最大)約1.2対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降/Android再生周波数帯域(Hz)20~20000スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ωインターフェイス3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)20イヤホン形状カナル型
LAN中継アダプタ CAT6A対応 MCOLAN中継アダプタ CAT6A対応MCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。 カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5規格CAT6A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.6×16.1×29.5コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
手で切れる面ファスナー 10mmX3m MCO手で切れる面ファスナー 10mmX3mMCO(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
ハサミ不要!好みの長さに手で切れる ケーブルの固定や結束に最適
材質ポリプロピレン幅(mm)10長さ(m)0.003
FAX用感熱ロール紙 A4 0.5インチ 30M MCOFAX用感熱ロール紙 A4 0.5インチ 30MMCO
459税込505
1個
当日出荷
各メーカー共用タイプ FAX用感熱ロール紙 A4サイズ / 巻芯径0.5インチ / 長さ30mに対応 横幅A4サイズ(210mm)、巻芯径0.5インチ(約12mm) 、長さ30mの感熱ロール紙が使用できるFAXに対応しています。
幅(mm)210(A4サイズ)長さ(m)30芯径(inch)0.5(1/2)(約12mm)
FAX用感熱ロール紙 A4 1インチ芯 30M MCOFAX用感熱ロール紙 A4 1インチ芯 30MMCO
459税込505
1個
当日出荷
各メーカー共用タイプ FAX用感熱ロール紙 A4サイズ / 巻芯径1インチ / 長さ30mに対応 横幅A4サイズ(210mm)、巻芯径1インチ(約25mm) 、長さ30mの感熱ロール紙が使用できるFAXに対応しています。
幅(mm)210(A4サイズ)長さ(m)30芯径(inch)1(約25mm)
サンヨーFXP-NIR30C汎用FAXインクリボン 1本33m MCOサンヨーFXP-NIR30C汎用FAXインクリボン 1本33mMCO(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
10%増量 お得なFAXインクリボン33m サンヨー製FXP-NIR30Cに対応しております。
長さ(m)33適合機種メーカーサンヨー対応機種サンヨー:FXP-NIR30C、FXP-NIR30CTが使用できるFAX機(SFX-DW710・SFX-DT710・SFX-DW700・SFX-DT700・SFX-D500・SFX-DW500・SFX-D200・SFX-D200TA・SFX-DW200・SFX-D30E5・SFX-D210・SFX-DW210・SFX-D31E6)
Bluetoothテンキー MCOBluetoothテンキーMCO(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ノートパソコンと同じ感覚で打てる表計算ソフトに最適なテンキーパッド Excelなどの、表計算ソフトを快適に操作できるテンキーです。1列多い27キー配列採用。表計算ソフトの入力時に快適、便利なキーを追加しました。セル間の移動や、関数や数字の入力に最適なキーを搭載しています。 Windows/macOS/iPadOSそれぞれ専用のファームウェアを搭載。簡単な切替操作でキートップの表示通りに入力できます。 3台までの機器を登録できるマルチペアリング対応。機器間の切り替えも簡単に行えます。 「ESC(エスケープ)キー」、「()カッコキー」、「Tabキー」や数字入り文章作成時に便利な「,(カンマ)キー」搭載。 従来機よりも数字サイズを約50%大きくしました。横目で見た時も正しく入力できます。 ちょっと入力しなかったら勝手にペアリングを切断されて入力時にイライラ…なんて事を防ぐロングディスコネクト機能搭載。2時間操作しなくてもペアリング状態を保ちます。 省電力のBluetooth5.0採用で最大約800時間の連続動作が可能。※使用時間は計算上の理論値です。通信距離、オン・オフ回数などにより大きく変動します。 Fnキー+DELキーで電卓アプリが起動します。計算などに便利です。 キースイッチ方式には、入力しやすいABS製アイソレーション式パンタグラフキーボードを採用。ノートパソコンと同様の操作感でご使用いただけます。 ノートPCでのご使用に便利なNumLock非連動タイプ。本製品でテンキーモードがオンの状態でもノートPC側では通常通りに入力できます。
セット内容製品本体、テスト用電池、取扱説明書兼保証書質量(g)約108(本体のみ、電池重量除く)電源アルカリ単4電池 2本対応OSWindows11、Windows10/macOS10.10以降/iPadOS14以降(それぞれ日本語版のみ対応)※Bluetooth5.0(HOGP)への対応必須接続方式無線使用距離範囲(m)見通し最大約10キー数日本語OS用27キー(Fnキー含まず)保証期間お買い上げ日より1年間キー方式アイソレーションパンタグラフ方式寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約105×133×23.5動作時間最大約800時間キーピッチ(mm)約19各種認証技適マーク・BQE耐久回数約800万回(キー単体の回数)BluetoothBluetooth5.0(HOGP)通信周波数帯域(GHz)2.4
撮影ボックス MCO撮影ボックスMCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
明るくキレイに撮影できるLEDライト付き撮影BOX フリマアプリに最適な、スマホで撮れる簡易撮影ボックス 商品画像をキレイに撮って、注目度UP 使いたい時だけカンタンに組み立て 明るく撮影ができる白色LEDライト搭載 真上からのアングルの撮影も可能
材質PP電源DC5V/1A
USB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応 MCOUSB-ACアダプタ ミニ 2.4A対応 5ポート 30W 6A対応MCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
スマートフォンを5台同時に高速充電できる 超コンパクトな軽量USB-ACアダプタ 5ポート合計最大出力6A出力 スマートIC搭載で効率よく充電可能 コンパクト軽量設計 隣のポートをふさがない薄型設計 各端子の出力を2.4Aまでに制御 5つの安心保護機能搭載 収納式スイングプラグ採用
材質ABS質量(g)約88出力5V/6000mA(6A)5ポート合計寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×67×51対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・携帯ゲーム機等入力AC100V~240VUSBポート数5定格入力AC100V~240V
ケーブルキャッチ MCOケーブルキャッチMCO
459税込505
1個
当日出荷
デスクまわりでばらつくケーブル類を、思い通りの箇所にすっきり固定できます。 USBケーブルやLANケーブル、電源ケーブルなど直径約8mmまでのケーブルに使用可能です。
ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×13×14適合ケーブル外径(Φmm)最大約8入数6個入り
Bluetoothタッチパッド ブラック MCOBluetoothタッチパッド ブラックMCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ワイヤレスでなめらかな操作を実現! 7インチサイズの快適なひろびろタッチパッド
ブラック質量(g)134(電池含まず)電源単4形乾電池 3本寸法(幅W×奥行D)(mm)タッチパッド有効面積: 約155×95(約7インチ相当)対応OSWindows11/10専用接続方式無線機能スリープモード搭載(未使用時間60分経過後移行)消費電力(mA)最大約18.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)161×140×16動作時間連続動作時 最大約100時間ボタン数0ホイール数0無線通信方式BluetoothBluetoothBluetooth5.0 BLE対応プロファイルHOGP
受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 黒 MCO受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 黒MCO
479税込527
1個
7日以内出荷
電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
ブラック長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線ストレート結線
ケーブルホルダー 楕円型 MCOケーブルホルダー 楕円型MCO
189税込208
1セット(2個)
当日出荷
グリーン、ブラウン
2WAY 6FAN ノートPCスタンド 全面冷却タイプ MCO2WAY 6FAN ノートPCスタンド 全面冷却タイプMCO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
6基ファンでノートPCの底面全体をしっかり冷却。ノートPCの底面全体をカバーする、クーラースタンド ノートPCを設置して、快適な操作と大型ファンによる冷却が可能なスタンドです。パソコン本体が熱を持つと、パフォーマンスの低下や製品寿命の低下につながります。ノートPCをデスクから浮かせてファンの風を当てることで、熱の蓄積を防止することができます。 「クーリングパッドモード」と「ノートスタンドモード」の2通りの使い方が選択可能。「クーリングパットモード」では、スタンドにノートPCを設置し、そのまま使用。スペースのないデスクでも、適度な角度調節でPC底面に空間を作り、更なる放熱効果を期待できます。「ノートスタンドモード」では、外付けキーボードやマウスなど、周辺機器を接続。ノートPC画面を液晶モニターのようにして、デスクトップPCと同様の感覚でご使用いただけます。 7段階の角度調節機能を搭載しており、0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°の角度から、お好みの角度をお選びいただけます。作業内容によって適切な角度が設定できます。 本製品にUSB Aポートを2基搭載し、本製品を接続するのに使用したノートPCのUSBポートの数を減らしません。また、本製品のUSBポートは内部で繋がっているため(スルーポート)、ノートPC本体のUSBポートと同様に使用することが可能です。 PC設置面に通気性と熱伝導率に優れたパンチング板を採用。PC本体の熱がより逃げやすくなり、ノートPCの熱暴走を防げます。 11.6インチから15.6インチまで幅広いサイズのノートPCに対応している為、自宅用のノートPCや、会社用のノートPCなど、サイズが異なる場合でも、対応サイズ内であれば色々なノートPCに使用可能です。 電源ON時は、鮮やかな青色LEDライトが点灯。電源が入っているかどうかが一目でわかります。※LEDライトのみをOFFにすることはできません。 ノートPCの状況に合わせて、風量を調節できる風力調整ダイアル機能が付いています。PC使用直後は風量を”弱”、ブラウジングの際は風量を”強”で使用するなど、状況に応じた細かい調節が可能です。 スタンド横にスマートフォンを設置できるスマートフォンスタンド付き。作業に合わせて左右どちらでもスマートフォンを設置できます。
セット内容本体、専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書電源USB DC5V/約850mA(USB端子より給電)耐荷重(kg)最大3までベアリングSleeve bearing本体質量(g)約790対応OSWindows 11/10、macOS10.10以降対応機種11.6~15.6インチのノートPC角度調整範囲7段階(0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×255×27寿命ファン:約10000時間保証期間ご購入日より6ヶ月LED青色LED 6灯(ファン部)※OFFにすることはできません。ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×15端子USB Aポート メス×2(スルーポート対応)ノイズレベルファン:<32dBAファン6基ファン回転速度(min-1[r.p.m])2100+/-10%
USBデジタルマイクロホン ロングタイプ MCOUSBデジタルマイクロホン ロングタイプMCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンやタブレットPCのUSBポートに挿すだけの簡単接続。ドライバーインストールも不要で、すぐにお使いいただけます。 遠隔地での会議やオンラインゲーム、音声チャットにも対応。デジタル接続によりクリアで安定した音声をお楽しみになれます。 USB端子に接続するので、マイク端子が搭載されていない薄型のパソコンなどにも安心してお使いいただけます。 アームの長さは16cmのロングタイプ。会議など複数人での使用時に、発言者の方向にマイクを調整するといった用途にも最適です。 大きくて押しやすいミュート(消音)スイッチを搭載。手元を見ずともミュート機能の操作が可能です。 またON/OFFの度にUSBケーブルを抜き挿しする必要がありません。 ミュート機能のON/OFFがひと目で分かるLEDライトを搭載。まさかのミュートし忘れを防ぎます。 角度調整可能なフレキシブルアームを採用。マイク位置を自由な角度に調節できます。 ロングタイプのため、口元に近づけて声をしっかり拾いたい場合にも便利です。
質量(g)80(ケーブル含まず)形式コンデンサータイプケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×215(ケーブル除く)周波数特性50~20000Hzインピーダンス2.1KΩ入力感度-50dB±2dBアーム長さ(cm)16指向性全指向性プラグ形状USB Aコネクタ オス動作電圧(V)DC5
miniDisplayPort to HDMIケーブル MCOminiDisplayPort to HDMIケーブルMCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)、WUXGA(1920×1200 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。金メッキコネクタ採用。パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。
ホワイトコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAオス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz、WUXGA:1920×1200オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)/HDMIタイプAケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
LAN中継アダプタ CAT5e 対応 MCOLAN中継アダプタ CAT5e 対応MCO
619税込681
1個
当日出荷
LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 カテゴリー5eをサポートし、ギガビットイーサネットにも対応します。
質量(g)約5規格CAT5e寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.5×16.1×29.5コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
ACアダプタ 6種プラ付き 6.0V MCOACアダプタ 6種プラ付き 6.0VMCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
材質ABS質量(g)250電圧(V)6ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz)定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
面ファスナー  12X150mm 10本 黒 MCO面ファスナー 12X150mm 10本 黒MCO
259税込285
1セット(10本)
当日出荷
ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
材質ナイロン幅(mm)12ブラック長さ(m)0.15入数10本
グースネックUSB延長ケーブル 0.3m MCOグースネックUSB延長ケーブル 0.3mMCO
699税込769
1個
当日出荷
グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応
用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用にケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠変換タイプオス-メス
Type-C ACアダプタ 2.4A MCOType-C ACアダプタ 2.4AMCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ USB Type-C対応のケーブル一体型充電用ACアダプタ Type-C端子に発熱感知センサー搭載 2.4A(2,400mA)出力対応 4つの安心保護機能搭載 「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、 許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。 持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ 海外でもつかえる100V-240V対応
抵抗(Ω)56定格入力電圧(V)AC100~240寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39(ケーブル除く)定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
サンヨーFXP-A4IR汎用FAXインクリボン45m MCOサンヨーFXP-A4IR汎用FAXインクリボン45mMCO
839税込923
1個
当日出荷
10%増量 お得なFAXインクリボン45m FXP-A4IR40(K)対応機種にお使いいただけます。
適合機種サンヨーFXP-A4IR40(K)、FXP-A4IR40T が使用できるFAX機SFX-BP505 ・ SFX-D38 ・ SFX-DW38 ・ SFX-HP33WCLSFX-HPK400 ・ SFX-HPW40 ・ SFX-HPW41 ・ SFX-LP60SFX-LP60AS ・ SFX-DL21 ・ SFX-P10CL ・ SFX-P11SFX-P110 ・ SFX-P15 ・ SFX-P150SFX-P16 ・ SFX-P160SFX-P27 ・ SFX-P270 SFX-P31CL ・ SFX-P32CL ・ SFX-P32WCLSFX-P33CL ・ SFX-P34CL ・ SFX-P35 ・ SFX-P35WSFX-P36 ・ SFX-P360 ・ SFX-P37 ・ SFX-P370SFX-P3CL ・ SFX-P3WCL ・ SFX-P50CLSFX-P75CL ・ SFX-P77CL ・ SFX-P86CL ・ SFX-P90CLSFX-PK100 ・ SFX-PK1CL ・ SFX-PK1TCL ・ SFX-PK1WCLSFX-PS15 ・ SFX-PW15 ・ SFX-PW16SFX-V350 ・ SFX-V350Wでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(3) が使用できるFAX機でんえもん751LC ・ でんえもん751LC-T(こちらの対応機種は新機種の発売予定がございません。上記の機種が全ての対応機種になります。その他のインクリボン対応状況に関しましてはFAXインクリボン対応表をご確認ください。)
パナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 1本入 MCOパナソニックFAN190汎用FAXインクリボン 1本入MCO
589税込648
1個
当日出荷
20%増量 お得なFAXインクリボン18m パナソニック社製KX-FAN190に対応しております。
長さ(m)18適合機種メーカーPanasonic対応機種パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W、KX-FAN190V が使用できるFAX機でんえもん:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11) (14) が使用できるFAX機
電話回線2分配器 自動切替 IP対応 MCO電話回線2分配器 自動切替 IP対応MCO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 先に取った電話機に接続できる自動切替タイプ
付属品取付シールコード長さ(m)0.1本体質量(g)26ケーブル6極2芯対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×24×70
イヤホン用イヤーフック MCOイヤホン用イヤーフックMCO
589税込648
1個
当日出荷
イヤホンを耳掛けにして落下防止
材質シリコン適合ケーブル(Φmm)1.2~2.2
受話音量増幅アダプタ MCO受話音量増幅アダプタMCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
工事不要で取付簡単。相手の声を増幅できる電話用拡声器
仕様4極4芯付属品4極4芯ケーブル(16cm)、取扱説明書兼保証書寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×89×26(突起部を除く)対応4極4芯騒音値(dB)最大40使用電源単4形アルカリ乾電池×2(別売)
miniDisplayPort to HDMIアダプタ MCOminiDisplayPort to HDMIアダプタMCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。フェライトコア搭載。 金メッキコネクタ採用。 パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。
オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)メス形状HDMIタイプAホワイトタイプ2Kタイプコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAメス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz変換タイプメス - オス
HDMI-Dsub変換アダプタ MCOHDMI-Dsub変換アダプタMCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI端子からVGA(D-Sub 15ピン)端子に映像/音声を出力。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 ドライバインストール不要ですぐに使える。 音声出力端子搭載。 環境に優しいRoHS指令対応。
ホワイトケーブル長(m)約0.14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-sub15ピンメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状VGA D-sub(15ピン)変換タイプメス - オス
巻取りケーブル付きUSB PD充電器 45W MCO巻取りケーブル付きUSB PD充電器 45WMCO
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
シュッと収納!ピタッと固定!巻取りケーブル付 USB PD 充電器巻取り収納テスト1万回をクリアした収納式Type-Cケーブルを内蔵。お手持ちのType-C充電ケーブルで使用可能なType-C 1ポート(最大45W出力)搭載。持ち運びに便利なコンパクトサイズ「過電流保護」「過電圧保護」「短絡保護」「温度保護」4つの安全保護機能搭載
用途この1台でコンセントがあればどこでも充電可能に。付属品取扱説明書材質PC、TPE質量(g)125出力電圧Type-Cケーブル(最大45W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A PPS 5~11V3.0A、Type-Cポート(最大45W):5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A PPS 5~11V4.05A対応機種Type-C(USB PD)に対応したノートPC・USB Type-C搭載スマートフォン、タブレット(高速充電、PPS充電対応)・iPhone/iPadシリーズ(高速充電対応)入力AC100V~240V(海外対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×64×53定格容量(W)45ケーブル長(cm)約60(収納式、コネクタ部含まず)取扱説明書(2.02MB)
衣類圧縮袋 MCO衣類圧縮袋MCO
689税込758
1個
5日以内出荷
使用方法1.圧縮袋の中に衣類などを入れ、スライダーを使ってしっかりとチャックを閉めます。2.机の上など平らなところ、上から体重を掛けるようにして袋を押さえ、空気を抜いてください。(クッションのように上から乗っても大丈夫です。)3.最後に、袋を丸めて弁から残りの空気を抜いてください。入数(枚)2
Type-C USB2.0 PDケーブル MCOType-C USB2.0 PDケーブルMCO
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB PD 対応でeMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル・高耐久でやわらかく絡みにくいファブリックケーブルなので取り回しやすい
用途パソコンとスマートフォンなどを接続することで、通信ケーブルとしても使用可能。仕様転送速度:USB 2.0準拠(データ通信対応)、屈曲テスト50000回をクリア、ケーブルバンド付きブラック保証期間お買い上げ日より6ヶ月※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。コネクタUSB Type-C to USB Type-C電力(V/A)5-20/5(USB PD100W対応)ケーブル径(Φmm)約5ケーブル種類高耐久/やわらか適合用途充電/通信
SDカードリーダ Type-C USB3.0 MCOSDカードリーダ Type-C USB3.0MCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。 SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。 耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。 アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。 大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。 デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。 USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。 持ち運びに便利な小型軽量設計です。 USB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。 ストラップホール付きで、別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
材質アルミ合金ブラック質量(g)約12対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応保証期間購入日より6ヶ月対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×57×11(キャップ、突起部除く)コネクタUSB Type-C