カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MCO
- モノタロウ(5,950)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,416)
- Panasonic(パナソニック)(29,686)
- RS PRO(39,616)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,581)
- スズキ(71,071)
- スバル(50,507)
- トヨタ(139,978)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,228)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- MCO
- 6ページ目
6ページ目: MCOのすべての商品

ワイドFM対応ポケットラジオ 単4電池
MCO¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷アナログ同調方式を採用しており、長時間の連続再生が可能です。外出先でも安心してお使いいただけます。使い慣れたシンプルな操作方法と見やすい大きめなフォントを採用。誰でも簡単に使うことが可能です。スピーカーからの音声出力が行えるので、複数人での情報共有に最適です。イヤホンジャックも搭載しているため、イヤホンを接続することで周りの環境に左右されることなく音声を楽しむことが可能です。片耳用のイヤホンが付属しているため、別途イヤホンを用意する必要もありません。ラジオ本体はコンパクトで軽量なので、旅行や移動にも最適です。 ポケットやバッグのちょっとしたスペースにも収納が可能です。 緊急時に備えて携帯していても、邪魔になりません。周波数が合うと点灯する、同調ランプを搭載。 目的の局へのチューニングを、簡単におこなうことが可能です。災害時や都市部での受信に強いワイドFM対応。ワイドFMとは、FMの配信方法を利用してAM放送を配信する仕組みです。 AMラジオは混線や遮蔽物に弱く、都市部や災害時において受信できないといった問題がありました。 AMラジオをFMラジオの方式で配信し、FM補完中継局を増設することで、これまでAM放送の聴取が困難であった環境でもお楽しみいただけます。幅(mm)55高さ(mm)90奥行(mm)20電源単4電池2本3V対応AC/DCアダプタ(ADA-T30シリーズ)
ワイドFM対応ポケットラジオ 単3電池
MCO¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷アナログ同調方式を採用しており、長時間の連続再生が可能です。外出先でも安心してお使いいただけます。使い慣れたシンプルな操作方法と見やすい大きめなフォントを採用。誰でも簡単に使うことが可能です。スピーカーからの音声出力が行えるので、複数人での情報共有に最適です。イヤホンジャックも搭載しているため、イヤホンを接続することで周りの環境に左右されることなく音声を楽しむことが可能です。片耳用のイヤホンが付属しているため、別途イヤホンを用意する必要もありません。周波数が合うと点灯する、同調ランプを搭載。 目的の局へのチューニングを、簡単におこなうことが可能です。災害時や都市部での受信に強いワイドFM対応付属品片耳イヤホン、ストラップ、取扱説明書トラスコ品番683-7783幅(mm)68高さ(mm)120奥行(mm)27電源単3電池2本3V対応AC/DCアダプタ(ADA-T30シリーズ)
USBイヤホンマイク 高感度マイク
MCO¥4,198税込¥4,6181本6日以内出荷複雑な操作を必要とせず、USBポートに接続するだけで使用可能なマイク付きUSBイヤホンです。コンパクトなので持ち運びにも最適です。10mm径のドライバーユニットを採用しています。密閉性が高いカナル式です。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。高感度ピンマイクで音声を大きく、クリアに伝えます。手元でボリューム調整とマイクのON/OFFができるリモコンを搭載しています。Webミーティング中でも手元で直感的な操作が可能です。付属のケーブルホルダーを使えばお好きな場所にケーブルを固定できます。イヤホンタイプなので、ヘッドホンで起こりやすい髪型の乱れを気にせず装着できます。用途ライブ配信やオンライン授業に最適な高感度ピンマイク搭載イヤホンです。付属品イヤーピース(S/M/Lサイズ ※Mサイズ装着済)、ケーブルホルダー、取扱説明書トラスコ品番715-8429タイプ両耳
USBイヤホンマイク 多機能リモコン
MCO¥2,698税込¥2,9681本6日以内出荷複雑な操作を必要とせず、USBポートに接続するだけで使用可能なマイク付きUSBイヤホンです。コンパクトなので持ち運びにも最適です。10mm径のドライバーユニットを採用しています。密閉性が高いカナル式です。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。手元でボリューム調整とON/OFF、マイクのON/OFFができる多機能リモコンを搭載しています。Webミーティング中でも手元で直感的な操作が可能です。付属のケーブルホルダーを使えばお好きな場所にケーブルを固定できます。イヤホンタイプなので、ヘッドホンで起こりやすい髪型の乱れを気にせず装着できます。身だしなみに気をつけたいシーンにオススメです。用途Webミーティングや動画視聴に。付属品イヤーピース(S/M/Lサイズ ※Mサイズ装着済)、ケーブルホルダー、取扱説明書トラスコ品番715-8428タイプ両耳



耐雷サージスイッチタップ 6個口
MCO¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷雷から接続機器を守る。最大サージ電圧3000V 。最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。LEDランプ仕様独立スイッチ。ホコリの侵入・感電事故防止!。AC差込口は扉付でホコリ・ゴミの侵入を防ぎます。スッキリ配線L字型プラグ。ACアダプター用差込口付き!。ACアダプターを接続しても隣の差込口を塞ぎません。火災や感電を防ぐ配線に強いコードです。使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数6個口
吸盤MagSafeスタンド
MCO¥2,698税込¥2,9681セット4日以内出荷磁力と吸盤でピタッと設置!。360度好きな方向に向けられる回転MagSafeスタンド。滑らかな面には吸盤、金属製の壁にはマグネット。マグネット・吸盤両対応のため、様々な状況に合わせて使用可能。2つの回転軸を搭載することで、より自由な角度調整、位置調整が可能。付属の可動調整工具を使えば、軸をしっかり固定することも可能。用途車のダッシュボードに設置すれば、マグネットでピタッと簡単設置。車載用スマホスタンドに最適。冷蔵庫の扉や滑らかな壁にも吸盤でピタッと設置できて、キッチンでも活躍。付属品メタルプレートシール×2、クリーニングペーパー×1セット、吸盤吸着補助シール、専用工具、取扱説明書材質ABS、シリコン質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【使用時】約59×59×110(突起部除く) / 【収納時】約59×59×42(突起部除く)対応機種MagSafeに対応したiPhone※付属のメタルプレートシールを使用すれば、MagSafe非対応機種でも使用できます。
USB A-有線LANアダプタ 1Gbps
MCO¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷USB Aを有線LANに変換。LANポートがないPCでLANケーブルが接続できる。最大通信速度1Gbpsに対応!。ドライバインストール不要。接続するだけですぐに使える。机上のノートPCに接続して邪魔にならず、取り回しやすいケーブル長13cm。耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。質感を生かした高級感あるシンプルなデザイン。用途LANポートが搭載されていないモバイルPCやタブレットのUSBポートに接続するだけで、LANケーブルを使った有線LAN環境を構築できます。付属品取扱説明書質量(g)25対応OSWindows11/10、macOS10.15以降、ChromeOS対応機種USB Aポート搭載のWindows PC、Mac、ChromeBook本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×63×14(本体部のみ)コネクタUSB A-LAN(RJ45)ケーブル長(cm)13RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps/100Mbps/10MbpsLAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TUSB規格USB3.2 Gen1(5Gbps)※USB3.0/3.1 Gen1も同等です。
ノートPCクーラー 2WAY2FANシンプル
MCO¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷2基のファンでしっかり冷却。コストを抑えたリーズナブルモデル。パンチングメタルスチールと2基のファンで、底面からPCをしっかり冷やす冷却機構。底面から照らすLED搭載。便利な5段階の角度調整機能搭載。ファンコントロール機能とスルーポート搭載。使い方に合わせて選べる2つのスタンドモード。用途ノートPCの発熱対策に。PCの角度を調節し、作業環境を快適に。付属品専用USBケーブル、取扱説明書質量(g)690回転数(min-1[r.p.m])1000 +/- 10% RPM電源USB DC5V 約500mA(USB端子より給電)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約362×260×30ファン翼数2寿命【ファン】10000時間ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×15×125端子USB Aポート×2(スルーポート対応)角度調節5段階
トラベル快眠3点セット
MCO¥889税込¥9781セット4日以内出荷機内での快眠をサポートするアイテム3点セット。首を支えるネックピロー、光を遮断するアイマスク、騒音をカットする耳栓のセットです。空気を入れることで、ネックピローが膨らみ、機内睡眠時に首をしっかりサポート。ゴム紐で簡単に装着できるアイマスク。目に入る光を抑えて眠りやすくします。耳栓は弾力性のあるウレタン製。機内の騒音や走行音をカット。用途長時間の移動中の快眠をサポート。材質【アイマスク】ゴム、ポリエステル【ネックピロー】PVC【耳栓】ウレタン質量(g)【アイマスク】5【ネックピロー】50【耳栓】0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アイマスク】約190×2×85【ネックピロー】約440×90×270【耳栓】15×25×15
USB PD 100W 充電ケーブル
MCO¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷USB PD 100W対応のUSB Type-C 充電ケーブル。高耐久でやわらかく絡みにくい。USB PD最大100W(20V/5A)での充電に対応した、eMarkerを搭載。USB PD PPS充電にも対応。両コネクタにPTC(熱感知センサー)を搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止して機器を守ります。高出力で安定した充電を可能にする、低抵抗の新設計ケーブルを採用。やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用。わかりやすいカラーリングコネクター。耐久性に優れた高品質コネクター、屈曲テスト10万回をクリアした高耐久なケーブルを採用。収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属。用途Type-C USB PDに対応した、ノートPCやタブレット、スマートフォンを安全に充電します。対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC、Mac、スマートフォン、タブレット等。USB Type-C端子を搭載したUSB ACアダプタ。コネクタUSB Type-C to Type-Cデータ転送速度USB 2.0準拠適正電圧(V)5~20(最大USB PD 100Wまで対応)
折りたたみハンガー ピンチ付き
MCO¥879税込¥9671個4日以内出荷コンパクトに折りたためるのに、広げれば一般的なハンガーと同様に使用が可能。旅先、出張先でスーツやシャツなどを吊るしておきたいときに便利です。ハンガー1本につき洗濯ピンチが2個ずつ付属しており、靴下やスカートなどを吊るせます。洗濯ピンチはハンガーから取り外して使用することも可能です。仕様持ち運びに便利な収納ポーチ付き。4本のハンガーをまとべて収納できます。材質PP色ブルー、グリーン、ピンク、イエロータイプアソート4色耐荷重本体:約1kg、ピンチ:約100g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約440×140×10(使用時)、約75×128×10(折りたたみ時)保証期間初期不良のみ(レシートなど購入証明が必要になります)
シリコンボトル
MCO¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷やわらかいシリコン製の詰め替えボトル仕様液体の種類:【使用可】粘度のある液体(シャンプー・ボディソープ等)【使用不可】サラサラした液体(化粧水等)、食品・調味料など、有機溶剤・アルコールを含む物材質シリコン、PP
衣類圧縮袋
MCO¥499~税込¥549~1個4日以内出荷使用方法1.圧縮袋の中に衣類などを入れ、スライダーを使ってしっかりとチャックを閉めます。2.机の上など平らなところ、上から体重を掛けるようにして袋を押さえ、空気を抜いてください。(クッションのように上から乗っても大丈夫です。)3.最後に、袋を丸めて弁から残りの空気を抜いてください。
洗濯ピンチ
MCO¥879税込¥9671個4日以内出荷面ファスナーで取り付け・取り外し簡単。取り付けは、ハンガーやタオル掛けなどに挟んで面ファスナーで固定するだけ。取り外す際も面ファスナーをサッと外すだけで簡単に片付ける事が出来ます。金属製ピンチ採用。劣化しにくい金属製ピンチを採用。ピンチ部分の劣化を気にせずお使いいただけます。たたんでコンパクトに携帯可能。柔らかい素材を使用しておりますので、折りたたんでコンパクトにしまっておくことができ、旅先へ携帯する際やご自宅で保管いただく場合にも場所を取りません。材質ポリエステル、金属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×188×14保証期間初期不良のみ(レシートなど購入証明が必要になります)耐荷重(g)(ピンチ1個につき)100
液晶保護フィルム Google Pixel Tablet用
MCO¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷貼っていることを意識させないほどの高い透明度に、高級感あふれる光沢・クリアな仕上げとなります。 動画視聴や画像編集など、機器本来の発色を重視したい方におすすめです。 はがすときにガラス製フィルムのように割れてしまうことはありません。 貼り直しが何度もできるので、正しい位置へ貼り付けられるまでやり直すことができます。 ハードコート加工がされており、キズや擦れに強くなっています。 簡単にキズがつかず長くご利用いただけます。 吸着面は気泡の入りにくい特殊な自己吸着タイプです。 素材に柔軟性があり、貼り付け作業も簡単にできます。 表面はフッ素コーティングがされており、皮脂や汚れがつきにくく、また、落ちやすくなっています。 指滑りもなめらかで、快適な使用感です。 抗菌加工によりフィルム表面の菌の繁殖を抑えることができます。※抗菌率99.9% / JIS Z2801 抗菌性試験方法による評価 清潔な画面を保ちたい方におすすめです。 国産素材を日本国内工場で加工している完全な Made in Japan 品質です。付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラ材質外側:PET、吸着面:シリコンサイズ(inch)11対応機種Google Pixel Tablet用透過率(%)92.5保証期間初期不良のみ ※レシートなど購入証明が必要になります。※貼り付け作業の失敗については、保証対象外です。表面硬度約3H ※測定値であり、保証値ではありません。
USB Type-CtoA変換アダプタ
MCO¥899税込¥9891個当日出荷USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 約高さ30mm×幅14mm×薄さ6mmのコンパクトサイズ。 重さも約4gしかないので、荷物になりせん。色ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)


耐雷7個口2mスリム回転タップ
MCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から6日以内出荷コンセント個数7コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷プラグ形状2P・スイングプラグ耐雷サージあり雷ガードあり
耐雷USBコード付きタップ 2.5m 3個口2ポート 2.4A
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷色ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4電源コード(m)2.5機能耐雷・耐トラッキングプラグ形状スイングUSBポートType-A×2耐雷サージあり雷ガードあり耐トラッキングあり
耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A
MCO¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷色ホワイトコンセント個数2出力電流(A)USB2ポート合計2.4機能耐雷・耐トラッキングUSBポート数2ポートプラグ形状2P
液晶保護フィルム LenovoYoga11ZA8W0113JP用
MCO¥2,398税込¥2,6381枚6日以内出荷高光沢タイプで高い透明感の液晶保護フィルム 指紋防止・抗菌加工で快適な使用感 高光沢と高い透明感 再吸着加工 ハードコート加工 防気泡加工 フッ素加工 抗菌加工 安心の日本製付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラ材質外側:PET、吸着面:シリコン対応機種LenovoYoga11ZA8W0113JP用透過率(%)92.5機能再吸着加工、ハードコート加工、防気泡加工、フッ素加工(指紋や汚れがつきにくい)、抗菌加工表面硬度約3H
液晶保護フィルム LenovoM8 ZA870041JP用
MCO¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷高光沢タイプで高い透明感の液晶保護フィルム 指紋防止・抗菌加工で快適な使用感 高光沢と高い透明感 再吸着加工 ハードコート加工 防気泡加工 フッ素加工 抗菌加工 安心の日本製付属品クリーニングクロス、ホコリ取りシール、ヘラ材質外側:PET、吸着面:シリコン対応機種LenovoM8 ZA870041JP用透過率(%)92.5機能再吸着加工、ハードコート加工、防気泡加工、フッ素加工(指紋や汚れがつきにくい)、抗菌加工表面硬度約3H
DisplayPortケーブル スリムタイプ
MCO¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル 最大4K解像度の出力に対応 取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用 新設計のスリムコネクタ 最大4K60Hzの映像出力対応 マルチストリーム転送(MST)対応 音声出力対応 環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応色ブラック長さ(m)1.2規格DisplayPort1.2準拠対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター最大解像度3840×216060HzコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.6伝送速度(Gbps)21.6
RJ-45/11対応テスター
MCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷LANケーブルやモジュラーケーブルの結線や断線を調べられるケーブルテスター。ケーブルを接続するだけで簡単に測定可能。 LANケーブル(RJ45)、モジュラーケーブル(RJ11)両対応。 8個のLEDを搭載し、LANケーブルの8本の導線1本ごとにチェック可能です。 本体とリモートユニットが分離するので、離れた場所での検査も可能。配線済の環境でも簡単に調べることができます。 LANケーブルの種類を問わず測定が可能。LEDの表示から、断線を一目で判別できます。トラブルの際でも、原因の特定に最適です。 乾電池(別売)の他に、USB からの給電でも測定が可能です。 軽量・コンパクトな本体で、携帯にも最適です。質量(g)約60 / (リモートユニット質量)約37電源9V電池×1本(別売)/ USB 5V500mA(別売のmicroUSBケーブルで給電)測定可能ケーブルRJ-45 UTP/STP ケーブル、RJ-11 モジュラーケーブル本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×103×25 / (リモートユニットサイズ )約36×103×25
面ファスナー 12X150mm 10本 白青緑黄X2
MCO¥259税込¥2851セット(10本)6日以内出荷ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える材質ナイロン幅(mm)12色ホワイト、ブルー、グリーン、イエロー長さ(m)0.15入数10本
絶対挿し間違えないmicroUSBケーブル0.15m
MCO¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷USB A、microUSBの両方に「リバーシブルコネクタ」を採用! 柔らかく取り回ししやすい、直径 約3.5mmのスリムケーブル仕様です。 充電だけでなく、PCとのデータ通信にも対応。 環境に優しいRoHS指令対応。色ブラック規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB A(4pin オス)リバーシブル仕様、USB マイクロB(5pin オス)リバーシブル仕様
シェア機能付きmicroUSBケーブル 黒
MCO¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷バッテリー切れの緊急時に電力を分けあえる!電力おすそわケーブル USB Aタイプコネクタ / USB microBコネクタ どちらも使える変形コネクタ搭載色黒規格USB2.0規格(Hi-SPEED)準拠コネクタ形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)適合機器microUSBポートを搭載する各社スマートフォン・タブレット、Windowsタブレットなどケーブル径(Φmm)4オス形状出力側:USB A(オス)/ USBマイクロB(オス)、入力側:USBマイクロB(オス)
USB3.0 USB A USB Type-C変換アダプタ
MCO¥989税込¥1,0881個当日出荷USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換色黒規格USB3.0準拠抵抗(kΩ)5.1(プルダウン抵抗)コネクタ形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.2×8.5×36.7オス形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
面ファスナー 5個入 アソート
MCO¥299税込¥3291個6日以内出荷ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える材質ナイロン長さ(mm)150色ブル-、グリーン、レッド、イエロー、ホワイト
端子キャップセット
MCO¥699税込¥7691個6日以内出荷各種機器の端子をほこりから守る 7種の端子に対応したセットセット内容HDMI メス用 5個、同軸(アンテナ)メス用 5個、RCA メス用 3個、USB メス用 3個、LAN(RJ45)メス用 1個、ミニピン メス用 1個、RGB メス用 1個
Apple Watch用折りたたみスタンド ゴールド
MCO¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷Apple Watch純正磁気充電ケーブルを装着可能なアルミスタンド 出先でも充電しやすくコンパクトに持ち運べる折りたたみタイプ材質アルミニウム、シリコン色ゴールド質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×102×16 (折りたたみ時/突起部分除く)対応機種Apple Watch Series 6/SE/5/4/3/2/1(44mm/42mm/40mm/38mm)角度調整範囲2段階(85°/65°)特性折りたたみ可能
Apple Watch用折りたたみスタンド ブラック
MCO¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷Apple Watch純正磁気充電ケーブルを装着可能なアルミスタンド 出先でも充電しやすくコンパクトに持ち運べる折りたたみタイプ材質アルミニウム、シリコン色ブラック質量(g)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×102×16 (折りたたみ時/突起部分除く)対応機種Apple Watch Series 6/SE/5/4/3/2/1(44mm/42mm/40mm/38mm)角度調整範囲2段階(85°/65°)特性折りたたみ可能
超高耐久ライトニングType-Cケーブル ホワイト 2m
MCO¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷やわらかくて超高耐久なLightning - Type-Cケーブル iPhone・iPadをより高速で安全に充電できる色ホワイトケーブル長(m)2対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ端子Lightning端子 - USB Type-C端子ケーブル径(Φmm)4ケーブル種類ストレート適合用途充電
USB PD対応Type-C USB3.2Gen1ハブ ブラック
MCO¥3,798税込¥4,1781個6日以内出荷USB PD対応でPCに給電しながらデータ転送可能 USB Type-C端子を4ポートのUSB3.2Gen1(USB3.0)に変換 USB Type-C端子ひとつで様々な機器と接続 USB PDアダプタで給電しながら使用可能 USB3.2Gen1(USB3.0)対応のUSBポート 簡単接続 ドライバー不要で接続することにより自動的に使用可能になります。質量(g)約50規格USB3.2Gen1(USB3.0)準拠、USB PD:USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)ケーブル長(m)0.3対応OSWindows11 / 10 、macOS10.13以降、iPadOS14以降対応機種USB Type-Cポート搭載、USB PD対応のノートPC、タブレット保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)コネクタUSB Type-Cプラグ、USB3.2 Gen1(4ポート)、USB Type-Cポート(USB PD給電専用)電源供給方式パスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約30USBポート数USB3.2 Gen1×4最大供給電力(mA)USB端子:700~900転送速度(Gbps)最大:5インターフェイス-アップストリームUSB Type-Cインターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1、USB Type-C(USB PD給電専用)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら