「カードリーダー type-c」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。
SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。
耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。
アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
持ち運びに便利な小型軽量設計です。
USB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。
ストラップホール付きで、別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
材質アルミ合金
色ブラック
質量(g)約12
対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS
対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応
保証期間購入日より6ヶ月
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×57×11(キャップ、突起部除く)
コネクタUSB Type-C
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。
SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。
耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。
アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
USB Type-Cコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。
PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。
デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な70cmのロングケーブル採用。
材質アルミニウム+PVC
色ブラック
質量(g)約32
規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS
対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応
保証期間購入日より6ヶ月
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)
コネクタUSB Type-C
ケーブル長(cm)70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB Type-C・USB-A端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。
SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。
耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。
アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
USB Type-C端子、USB-A端子搭載で幅広い端末に使用できます。※USB Type-C端子とUSB-A端子を同時に使用することはできません。
持ち運びに便利な小型軽量設計です。
USB-AコネクタとUSB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。
ストラップホール付きで別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
材質アルミ合金
色ブラック
質量(g)約15
対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS
対応機種USB Type-C、USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応
保証期間購入日より6ヶ月
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×70×11(キャップ、突起部除く)
コネクタUSB Type-C、USB-A
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載)
スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
色ブラック
質量(g)20
規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット
接続USB Type-Cコネクタ
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)
ケーブル長(cm)6
インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載)
スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
色ダークシルバー
質量(g)20
規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット
接続USB Type-Cコネクタ
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)
ケーブル長(cm)6
インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
USB Type-Cポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能
高速データ伝送が可能な10Gbps対応
USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ
超高速伝送10Gbps対応
USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載
USB2.0対応カードリーダー
質量(g)約39
規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠
ポート数4
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.2
対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS、iPadOS14以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12
対応機種USBType-Cポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)約20
USBポート数4
伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値
最大供給電力(mA)(USB端子)最大900
インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-A
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2
高速通信USB3.1(Gen2)対応で、外部データもサクサク転送可能。
マウスやキーボードなどをスマートフォン・タブレットに接続できる。
USBメモリからデータ転送が可能。耐久性の高い金メッキプラグを採用。
ケーブル長(cm)約15
仕様転送速度:USB 3.1(Gen2)準拠
対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット、PC等、iPad Pro 2018年モデル
対応機器:各種USBメモリ、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等
ケーブル径(Φmm)4
USBタイプUSB Type-C、USB-A(メス)
スマホ/タブレットにUSB機器をつなぐ
充電しながら使える充電ポート搭載
色ホワイト
対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット
適合機器各種USBメモリー、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等
コネクタUSB Type-C(オス)、USB Type-C(メス、充電専用)最大5V 1A対応、USB A(メス)
ケーブル長(cm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0準拠
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード