9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大約2.1mまで伸ばせる、コードリールmicroUSBケーブルです。 余裕を持った長さのため、室内や電車内など、離れた場所のコンセントやUSBポートと接続して スマートフォンやタブレットの充電や通信が可能です。
ブラック 長さ(m)2.1(コードリール部:1.8、延長ケーブル部:0.3) 規格USB2.0準拠 コネクタ形状USB A(オス)-microUSB B(オス) 対応DC5.0V 2.4A QuickCharge2.0
1個
899 税込989
当日出荷

コンパクトに収納できて持ち運びに便利な巻取り式。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 パソコンのUSBポートにつなぐだけで使用可能。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約27 ケーブル長(m)(最大)約1.2 対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降 再生周波数帯域(Hz)20~20000 スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω インターフェイスUSB A インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)20 イヤホン形状カナル型
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンの4極端子に接続するだけですぐに使用でき、持ち運びにも便利な巻き取り式マイク付きイヤホンです。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。 好きな長さに調節可能な巻取り式ケーブル採用。コンパクトにまとまります。また、コネクタが固定されて持ち運び時も安心です。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約21 ケーブル長(m)(最大)約1.2 対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降/Android 再生周波数帯域(Hz)20~20000 スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω インターフェイス3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)20 イヤホン形状カナル型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
ブラック 規格カテゴリー6A準拠 構造より線 コネクタ形状RJ-45 コネクタ シールドUTPケーブル 結線方式ストレート 給電方式PoE非対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプ巻き取り式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhoneシリーズを高速充電可能! 携帯に便利な巻き取り式のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。
ケーブル長(m)約1 USBポートLightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷

iPhoneシリーズを高速充電可能! 携帯に便利な巻き取り式のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。
ケーブル長(m)約1 USBポートLightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
1本
2,498 税込2,748
6日以内出荷

持ち歩きに便利なコードリールタイプのUSB Type-Cケーブル。最長約1.2mまで伸ばせて、用途に合わせて長さを調整できます。 USB PD 60W/20V3Aまでの急速充電が可能。対応機器同士を接続することで、一般的なUSB充電と比較して高速で充電が可能です。 充電だけでなく、データの通信にも対応。USB-ACアダプタと接続しての充電、パソコンと接続しての通信が可能です。
電圧対応電圧:5V~20V/3A/60Wまで 対応機種USB PD充電対応ACアダプタ(メーカー製品またはUSB-IF認証品推奨) 保証期間お買上げ日より6ヶ月間 ケーブルタイプUSB2.0準拠
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能 長さ調節が可能なコードリールタイプ USB Type-C搭載PCに超高速データ転送が可能 通信・充電両対応 収納・持ち運びに便利な巻取り式
質量(g)約30 規格USB3.2Gen2準拠 対応機種USBType-C端子を搭載したPC、タブレット、iPad、スマートフォンなど 伝送速度最大10Gbps(※理論値)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能 長さ調節が可能なコードリールタイプ USB A搭載PCに超高速データ転送が可能 通信・充電両対応 収納・持ち運びに便利な巻取り式
ブラック 質量(g)約33 規格USB3.2Gen2準拠 ケーブル長(m)最大約0.8 対応機種USBA端子を搭載したPC ケーブル(幅)8.4mm、(厚み)約1.3mm コネクタUSBA(オス)-USBType-C(オス) 伝送速度最大10Gbps(※理論値)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷