9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
円形のマイク部は無指向性のため幅広く集音が可能。1~4人程度の小規模なオンライン会議に最適です。離れた部署との会議の際や、テレワーク中のメンバーとのオンラインチャットなどで便利にご使用いただけます。また、スカイプなどの各オンライン通話に対応しています。 一般的なアナログのマイク端子接続では、パソコン内部のノイズを拾ってしまい、雑音が入り込んでしまうことがあります。本製品はノイズを拾いづらいUSBデジタル接続を採用しているため、クリアで安定した音声をお楽しみいただけます。 ドライバーやソフトウェアのインストール作業は不要。USB端子を挿し込むだけで自動で認識し、すぐにお使いいただけます。 本体裏面には滑り止め用のパーツを設置しています。大事な会議中に誤ってマイクを転倒させたり、落下するのを防ぎます。
プラグ形状USB A端子 オス(USB2.0準拠) ブラック 質量(g)約120 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)約2 対応OSWindows10/8.1/7、MacOS 10.10以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×17(ケーブル除く) 周波数特性100~16000Hz 入力感度-40±3dB 指向性無指向性 インピーダンス(Ω)680 動作電圧(V)DC5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

パソコンやタブレットPCのUSBポートに挿すだけの簡単接続。ドライバーインストールも不要で、すぐにお使いいただけます。 遠隔地での会議やオンラインゲーム、音声チャットにも対応。デジタル接続によりクリアで安定した音声をお楽しみになれます。 USB端子に接続するので、マイク端子が搭載されていない薄型のパソコンなどにも安心してお使いいただけます。 スペースの限られたデスクの上でも邪魔になりにくいコンパクトタイプ。ノートパソコンとの併用にもオススメです。 大きくて押しやすいミュート(消音)スイッチを搭載。手元を見ずともミュート機能の操作が可能です。 またON/OFFの度にUSBケーブルを抜き挿しする必要がありません。 ミュート機能のON/OFFがひと目で分かるLEDライトを搭載。まさかのミュートし忘れを防ぎます。 コンパクトサイズながら、角度調整可能なフレキシブルアームを採用。マイク位置を自由な角度に調節できます。
質量(g)60(ケーブル含まず) 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×110(ケーブル除く) 周波数特性50~15000Hz インピーダンス2.1KΩ 入力感度-45dB±3dB アーム長さ(cm)6 指向性全指向性 プラグ形状USB Aコネクタ オス 動作電圧(V)DC5
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子が1本のプラグにまとめられた4極タイプに対応。マイク機能を搭載したイヤホン等も接続、使用が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。 お手持ちの4極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit ブラック 質量(g)約6 対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング44.1k/48k(Hz) インターフェイスUSB2.0準拠(Aコネクタ)Φ3.5mmステレオミニジャック(4極) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約23×20×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit ブラック 質量(g)約10 対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング44.1k/48k(Hz) インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

スピーカー/マイクジャック(3極)を搭載したパソコンなどに接続して、オーディオコンボプラグ(4極)を接続できるようにする、変換ケーブルです。 4極のオーディオコンボジャックで接続するマイク付きのイヤホンやヘッドセットを、緑色のスピーカー端子とピンク色のマイク端子を搭載するパソコンなどに接続可能。 普段から使用している機器を、パソコンでのボイスチャットや通話に活用できます。 サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)約15 コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック(4極)- Φ3.5mm ミニプラグ×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニプラグ×1(マイク入力)
1本
719 税込791
当日出荷

USB Type-Cポートでヘッドセットやマイク付きイヤホンが使える イヤホンジャックがないパソコンに最適
質量(g)14 対応OSWindows10、Mac OS10.10以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×30×9(突起部除く) サンプリング44.1k/48k(Hz) ビット16Bit インターフェイスUSB Type-C USB A(USB3.0対応) Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

パソコンやタブレットPCのUSBポートに挿すだけの簡単接続。ドライバーインストールも不要で、すぐにお使いいただけます。 遠隔地での会議やオンラインゲーム、音声チャットにも対応。デジタル接続によりクリアで安定した音声をお楽しみになれます。 USB端子に接続するので、マイク端子が搭載されていない薄型のパソコンなどにも安心してお使いいただけます。 アームの長さは16cmのロングタイプ。会議など複数人での使用時に、発言者の方向にマイクを調整するといった用途にも最適です。 大きくて押しやすいミュート(消音)スイッチを搭載。手元を見ずともミュート機能の操作が可能です。 またON/OFFの度にUSBケーブルを抜き挿しする必要がありません。 ミュート機能のON/OFFがひと目で分かるLEDライトを搭載。まさかのミュートし忘れを防ぎます。 角度調整可能なフレキシブルアームを採用。マイク位置を自由な角度に調節できます。 ロングタイプのため、口元に近づけて声をしっかり拾いたい場合にも便利です。
質量(g)80(ケーブル含まず) 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×215(ケーブル除く) 周波数特性50~20000Hz インピーダンス2.1KΩ 入力感度-50dB±2dB アーム長さ(cm)16 指向性全指向性 プラグ形状USB Aコネクタ オス 動作電圧(V)DC5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

パソコンの4極端子に接続するだけですぐに使用でき、持ち運びにも便利な巻き取り式マイク付きイヤホンです。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。 好きな長さに調節可能な巻取り式ケーブル採用。コンパクトにまとまります。また、コネクタが固定されて持ち運び時も安心です。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約21 ケーブル長(m)(最大)約1.2 対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降/Android 再生周波数帯域(Hz)20~20000 スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω インターフェイス3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格) インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)20 イヤホン形状カナル型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに収納できて持ち運びに便利な巻取り式。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 パソコンのUSBポートにつなぐだけで使用可能。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約27 ケーブル長(m)(最大)約1.2 対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降 再生周波数帯域(Hz)20~20000 スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω インターフェイスUSB A インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)20 イヤホン形状カナル型
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)