2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るくキレイに撮影できるLEDライト付き撮影BOX フリマアプリに最適な、スマホで撮れる簡易撮影ボックス 商品画像をキレイに撮って、注目度UP 使いたい時だけカンタンに組み立て 明るく撮影ができる白色LEDライト搭載 真上からのアングルの撮影も可能
材質PP 電源DC5V/1A
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB接続でPCにダイレクト出力! PCを通して観察ができるUSBデジタル顕微鏡 USB接続ですぐに使用可能 ドライバーをインストールする必要がなく、PCとUSBで接続してすぐに使えます。 高精細200万画素センサー搭載 高精細な200万画素のCMOSセンサーを搭載し、静止画や動画を鮮明に撮影することができます。 静止画と動画を撮影できる スナップボタンを押して静止画を簡単に撮影することができます。 ※スナップボタンを使用する場合、付属の専用アプリケーションが必要です。 シンプルな簡単操作 焦点調整ダイアルを回転させるだけで倍率を切り替えることができるほか、 LED調整ダイアル、ワンタッチで記録が可能な撮影ボタンなどを搭載。 難しい操作の必要がなく、どなたでも簡単にお使いいただけます。 LEDライト搭載 LEDライトを搭載し、暗い場所でも被写体を明るく照らして観察できます。 手元のLED調整ダイアルで簡単に明暗の調整が可能。 固定用スタンド付属 観察に便利な固定用スタンド付属。長時間の定点観測にも便利です。
センサー200万画素 CMOSセンサー 倍率最大約400倍(約60倍/約400倍の2段階切り替え)※任意の倍率で対象物を見ることはできません。 焦点調整動作:手動 焦点距離(mm)10~50 最大解像度1920×1080 フレームレート30fps ホワイトバランス自動 光源LED(8灯) 記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI 接続USB2.0 寸法(Φ×mm)約33×112 質量(g)約250 ケーブル長(m)約1.2 付属品専用スタンド、アプリケーションCD、取扱説明書兼保証書、計測用スケール 対応OSWindows11、10 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
8,398 税込9,238
当日出荷