オーディオコンボジャック(4極)を搭載したスマートフォンやタブレットに接続して、スピーカー/マイクプラグ(3極)を接続できるようにする変換ケーブルです。
ピンク色のマイク端子と緑色のスピーカー端子に分かれたヘッドセットを、4極のオーディオをコンボジャックのみを搭載した機器に使用することができます。
使い慣れた手持ちのヘッドセットを様々な機器に接続することが可能です。
サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。
ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)約15
コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニジャック×1(マイク入力)- Φ3.5mm ミニプラグ(4極)
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
スピーカー/マイクジャック(3極)を搭載したパソコンなどに接続して、オーディオコンボプラグ(4極)を接続できるようにする、変換ケーブルです。
4極のオーディオコンボジャックで接続するマイク付きのイヤホンやヘッドセットを、緑色のスピーカー端子とピンク色のマイク端子を搭載するパソコンなどに接続可能。
普段から使用している機器を、パソコンでのボイスチャットや通話に活用できます。
サビや酸化に強く、高耐久に優れた金メッキコネクタを採用。信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。
ケーブル部に布を編み込んだメッシュケーブルを採用。ケーブル同士が絡みにくく、耐久性に優れた丈夫なケーブルです。
ケーブル長(cm)約15
コネクタ形状Φ3.5mm ミニジャック(4極)- Φ3.5mm ミニプラグ×1(音声出力)、Φ3.5mm ミニプラグ×1(マイク入力)
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
パソコンの4極端子に接続するだけですぐに使用でき、持ち運びにも便利な巻き取り式マイク付きイヤホンです。
周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。
マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。
密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。
好きな長さに調節可能な巻取り式ケーブル採用。コンパクトにまとまります。また、コネクタが固定されて持ち運び時も安心です。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書
質量(g)約21
ケーブル長(m)(最大)約1.2
対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降/Android
再生周波数帯域(Hz)20~20000
スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω
インターフェイス3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)20
イヤホン形状カナル型
横になりながらの使用でも、耳が痛くなりにくいシリコン製イヤホン
形式ダイナミック型Φ6mm
インピーダンス(Ω)16Ω±3Ω
音圧感度(dB)イヤホン感度:93±3、マイク感度:-42±3
マイクロホン全方向性
再生周波数(Hz)20~20000
質量(g)10
ケーブル長(m)1.2
プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ
最大入力(mW)10
材質ヘッド:シリコン、ケーブル:TPE、マイク部分:ABS
イヤホン形状カナル型
オンラインゲームのボイスチャットも音楽もこれ1つで楽しめる!
密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式ゲーミングイヤホン
付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、オーディオ変換ケーブル(4極ジャック→3極プラグ)
寸法(mm)マイク:11.2×1.5
色グリーン
ケーブル長(m)1.2 (付属変換:約0.75)
本体質量(g)21.5
適合機器Windows 7 / 8 / 8.1 / 10、Android / Mac OS / iOS(別売の変換アダプタが必要な場合があります)、PS4、Nintendo Switch(携帯モードのみ)
プラグCTIA規格準拠
インターフェイスΦ3.5mm、L型ステレオミニ
インピーダンス(Ω)イヤホン部分:16、リモコンマイク部分:0.8KΩ-16KΩ(±10%)、フレキシブルマイク部分:2.2KΩ
周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~20000、リモコンマイク部分:100~10000、フレキシブルマイク部分:100~16000
ドライバーユニット(Φmm)10
音圧感度(dB)イヤホン部分:102(±3dB)、リモコンマイク部分:-42(±3dB)、フレキシブルマイク部分:-42(±3dB)
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
関連キーワード