4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線 ホワイト プラグ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。 外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。 破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。 ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。 接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。 短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。
セット内容部品・オプション クリア コネクタ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
249 税込274
当日出荷

ケーブル径4.2mmの極細ケーブルで、らくらく高速通信 引き回しに最適な、ケーブル径4.2mmの極細スリムケーブルを採用。 光回線・ADSL・CATVに完全対応。 最高のノイズ耐性 最高の伝送性能 保護カバー付きスリムコネクタ採用 次世代の10GBASE-T対応 直径約4.2mmのスリムケーブル 金メッキシールドプラグ採用 環境にやさしいRoHS指令対応品
規格カテゴリー7(10GBASE-T) / カテゴリー6A(10G-BASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX) / カテゴリー5e(1000BASE-T)(※カテゴリー7はケーブルのみの規格になります。本製品はRJ45プラグにて加工を行っております。) コネクタ形状RJ-45 ケーブルSTP / AWG32(4ペア) / ストレート結線 / 単線 コネクタRJ-45スリムコネクタ / 金メッキシールドプラグ ケーブル外径(Φmm)4.2 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプスリム
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カーペット下や隙間の配線に最高な極薄ケーブル!!厚さ1mm幅4mmを実現!! ギガビット対応の高速LANケーブル。 ハブなどの接続に便利なスリムコネクタ採用。 厚さ1mm幅4mmの極細LANケーブル。 環境にやさしいRoHS指令。
ブラック 規格カテゴリー6準拠(1000BESE-T)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-T) 構造より線 コネクタ形状RJ-45、スリムプラグ採用 環境対応光回線(光メディアコンバータ)、ADSL回線、ケーブルテレビ回線、PLCデジタルテレビ、HDDレコーダー、次世代ゲーム機等 結線方式ストレート結線 ケーブル形状厚さ1mm幅4mm
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)