「PC用イヤホンマイク」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オンライン会議やチャットに最適なマイク付きUSBイヤホン
密閉性が高く、長時間の使用にも最適なカナル式
付属品イヤーピース(S / M / Lサイズ Mサイズ装着済)、ケーブルクリップ、取扱説明書兼保証書
色黒
ケーブル長(m)約1.7m(リモコン-USBコネクタ間)
本体質量(g)46
適合機器Windows11 / 10、Mac OS 10.11以降(2022年1月現在)
インターフェイスUSB A
インピーダンス(Ω)イヤホン部分:32(±15%)、マイク部:0.8Ω-1.7KΩ(±10%)
周波数帯域(Hz)イヤホン部分:20~22000、マイク部:100~10000
ドライバーユニット(Φmm)10
最大入力(mW)イヤホン部分:15
音圧感度(dB)マイク部:-42(±3dB)
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
コンパクトながら高出力、迫力の重低音。サウンドバー式・2ch式の2種類の設置が可能
コンパクトでも最大6Wの高出力スピーカーです。パッシブラジエーター搭載で低音域を増幅・強調して出力します。
合体してサウンドバーとしての設置と分離して2chスピーカーとしての設置ができる2WAYタイプです。
USBケーブル1本で電源と音源を供給でき、オーディオポートがないPCでもご使用いただけます。
本体正面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載しています。電源のON/OFFを切り替えることもできます。
ヘッドホン端子(3極)搭載で、音源をイヤホンやヘッドホンに出力できます。ヘッドホン端子のないPCなどでイヤホンやヘッドホンを使用でき便利です。
マイク端子(3極)搭載で、外部マイクを接続して使用できます。
色ブラック
質量(g)約543
電源(V)DC5V(USBポートより供給)
最大出力(W)6W(3W+3W)
ケーブル長(m)約1.2
対応OSWindows11、10、Mac OS 10.11以降(2022年9月現在)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(サウンドバー式)約370×75×75/(2ch式)約75×185×75
周波数特性200Hz~18kHz
インターフェースUSB Aコネクタ
インピーダンス(Ω)4
スピーカーサイズ(mm)約52
サラウンド2.0ch
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード