カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- MCO
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- BUFFALO(バッファロー)(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- R&G RACING PRODUCTS(25)
- SMC(32)
- TRUSCO(12)
- エスコ(15)
- エレコム(77)
- サンワサプライ(18)
- シグマ光機(41)
- ネグロス電工(18)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(41)
- ホンダ(26)
- ミドリ安全(33)
- ヨドノ(13)
- 日本住環境(14)
- 潤工社(18)
- 雅(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「bk30」の検索結果
特価
関連キーワード

HDMI-DVIケーブル
MCO¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から6日以内出荷HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル HDMIをDVIに変換するケーブル Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応 双方向の入出力に対応 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなど色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応)ケーブル外径(Φmm)約6RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応変換タイプオス - オス
USB Type-C - HDMI変換ケーブル
MCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換色ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
Type-C USB2.0 PDケーブル
MCO¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷USB PD 対応でeMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル・高耐久でやわらかく絡みにくいファブリックケーブルなので取り回しやすい用途パソコンとスマートフォンなどを接続することで、通信ケーブルとしても使用可能。仕様転送速度:USB 2.0準拠(データ通信対応)、屈曲テスト50000回をクリア、ケーブルバンド付き色ブラック保証期間お買い上げ日より6ヶ月※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。コネクタUSB Type-C to USB Type-C電力(V/A)5-20/5(USB PD100W対応)ケーブル径(Φmm)約5ケーブル種類高耐久/やわらか適合用途充電/通信
USB-PD対応Type-Cケーブル
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷USB PD 対応、eMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル 高耐久でやわらかく絡みにくいので取り回しやすい 大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル eMarker内蔵で100W充電対応 安心の熱感知センサー搭載 わかりやすいアルミカラーリングコネクタ採用 やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用 屈曲テスト50,000回をクリア 収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属 USB2.0準拠の通信ケーブルとしても使用可能色ブラック電流(A)5(USB PD100W対応)電圧(V)5~20コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(オス)対応機種USB PD対応のPC、MacBook、タブレット、スマートフォン、USB-ACアダプタ保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)データ転送速度USB 2.0準拠(データ通信対応)ケーブル径(Φmm)約5
Premium HDMIケーブル
MCO¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷4Kテレビに最適なPremium HDMIケーブル。【4K60P対応】4Kテレビに対応した解像度4K(3840×2160)60Pに対応しています。【Premium HDMI規格認証済み】4K/Ultra HD伝送に対応したPremium HDMI認証済ケーブルなので、。4Kテレビとの接続に最適です。各種機能に対応。【HDR対応】従来に比べてより細かいディテールや色彩を表現できるようになり、。自然な映像を表現できます。【BT.2020対応】従来の色域規格に比べてより広い色域に対応します。【ARC/eARC対応】対応しているHDMI機器同士を接続すると双方のデジタル音声を伝送できます。【各社HDMIリンク対応】各社のHDMIリンク(CEC)に対応しています。【HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応】LANケーブルを使用せず、最大100Mbpsのネットワーク通信が行えます。【RoHS指令対応】有害物質の含有量を抑えた環境に配慮されたケーブルです。用途HDMIを搭載した4Kテレビ、ゲーム機やBlu-rayレコーダー、ストリーミング デバイスの接続に。仕様最大伝送帯域(Gbps):18、著作権保護:HDCP2.3規格Premium HDMIケーブル認証コネクタ形状HDMI Aコネクタ(19ピン・オス)- HDMI Aコネクタ(19ピン・オス)対応機種HDMIを搭載したテレビ、Blu-rayレコーダー、ゲーム機、ストリーミングデバイスなど解像度最大対応:4K(3840×2160)60PRoHS指令(10物質対応)対応
USB PD対応 USB Type-C - HDMI変換ケーブル
MCO¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から11日以内出荷USB PD給電しながらスマートフォンやPCを液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換色ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5/約5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
USB PD 100W 充電ケーブル
MCO¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷USB PD 100W対応のUSB Type-C 充電ケーブル。高耐久でやわらかく絡みにくい。USB PD最大100W(20V/5A)での充電に対応した、eMarkerを搭載。USB PD PPS充電にも対応。両コネクタにPTC(熱感知センサー)を搭載。万が一の異常発熱時に給電を停止して機器を守ります。高出力で安定した充電を可能にする、低抵抗の新設計ケーブルを採用。やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用。わかりやすいカラーリングコネクター。耐久性に優れた高品質コネクター、屈曲テスト10万回をクリアした高耐久なケーブルを採用。収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属。用途Type-C USB PDに対応した、ノートPCやタブレット、スマートフォンを安全に充電します。対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC、Mac、スマートフォン、タブレット等。USB Type-C端子を搭載したUSB ACアダプタ。コネクタUSB Type-C to Type-Cデータ転送速度USB 2.0準拠適正電圧(V)5~20(最大USB PD 100Wまで対応)


カテゴリー6ALANケーブル
MCO¥1,098税込¥1,2081本5日以内出荷から6日以内出荷光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル・折れづらく抜き挿しが楽なカバーレスプラグ採用仕様光回線対応:フレッツ光、NURO光、Yahoo!BB光、BIGLOBE、OCNなど・ケーブルテレビ回線対応:J:COMなど規格カテゴリー6A(10GBASE-T)カテゴリー6(1000BASE-TX)カテゴリー5e(1000BASE-T)カテゴリー5(100BASE-TX)カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ45適合機器LANポート(RJ-45)を搭載した各社テレビ、レコーダー、ゲーム機など保証期間購入から1年間、本製品に不具合が発生した場合交換します。※保証を受けるには、レシートや納品書など購入証明が必要になります。※不正な分解や無理な使用方法による外損的故障の場合、保証できません。※本製品の不具合によって生じた直接、間接の障害についてメーカーは責任を負わないものとします。ケーブルUTP/28AWG/ストレート結線/ヨリ線導体RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.8爪折れ防止対応
Type-C HDMI変換ケーブル 4Kシリーズ
MCO¥4,198税込¥4,6181本6日以内出荷USB Type-Cを搭載した端末から、テレビやモニターなどの大画面へ出力が可能なケーブルです。液晶モニターやテレビに接続するだけでお使いいただけます。ノートPCなどで複数の機器を接続しての作業に便利なケーブル一体型タイプです。タブレットにおいては、機器のポート位置や置き方を問わず使用できます。最大4K(3840×2160 60Hz)、及びフルHD解像度の映像の伝送に対応し鮮やかな画面をお楽しみいただけます。画像に加えて音声もTVから出力できます。HDMIコネクタがスリムに設計されているので、テレビやモニターへ接続した際に隣のコネクタを邪魔しません。用途液晶TVへの出力に。USB Type-C端子をHDMI端子に変換するのに。色ブラック
ケーブルすっきりチューブ
MCO¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷形状記憶チューブでケーブルに巻き付け、簡単に束ねることが可能です。乱雑になりがちなデスク周りのケーブルを1本にまとめ配線をスッキリ整理します。チューブの間から一部のケーブルだけを引き出すことが可能です。複数の機器を繋げる際にも、これ一本で配線が可能です。チューブを固定する結束バンドを2本付属しています。配線したチューブの両端を固定できます。柔軟性があるチューブなので、可動するモニターアームや昇降デスク周りの配線に最適です。耐熱性のあるPETを使用したチューブで熱による変形を防ぎます。TV周りの映像ケーブルやアンテナケーブルなどをすっきりまとめます。付属品結束バンド2本トラスコ品番707-9743材質チューブ:PET、結束バンド:ナイロン、PP幅(mm)20色黒外径(mm)約14(M)、約20(L)
ケーブルすっきりチューブ
MCO¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷形状記憶チューブでケーブルに巻き付け、簡単に束ねることが可能です。乱雑になりがちなデスク周りのケーブルを1本にまとめ配線をスッキリ整理します。チューブの間から一部のケーブルだけを引き出すことが可能です。複数の機器を繋げる際にも、これ一本で配線が可能です。チューブを固定する結束バンドを2本付属しています。配線したチューブの両端を固定できます。柔軟性があるチューブなので、可動するモニターアームや昇降デスク周りの配線に最適です。耐熱性のあるPETを使用したチューブで熱による変形を防ぎます。TV周りの映像ケーブルやアンテナケーブルなどをすっきりまとめます。付属品結束バンド2本材質チューブ:PET、結束バンド:ナイロン、PP色黒外径(mm)約14(M)、約20(L)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら