Premium HDMIケーブル
4Kテレビに最適なPremium HDMIケーブル
【4K60P対応】4Kテレビに対応した解像度4K(3840×2160)60Pに対応しています。
【Premium HDMI規格認証済み】4K/Ultra HD伝送に対応したPremium HDMI認証済ケーブルなので、
4Kテレビとの接続に最適です。
各種機能に対応
【HDR対応】従来に比べてより細かいディテールや色彩を表現できるようになり、
自然な映像を表現できます。
【BT.2020対応】従来の色域規格に比べてより広い色域に対応します。
【ARC/eARC対応】対応しているHDMI機器同士を接続すると双方のデジタル音声を伝送できます。
【各社HDMIリンク対応】各社のHDMIリンク(CEC)に対応しています。
【HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応】LANケーブルを使用せず、最大100Mbpsのネットワーク通信が行えます。
【RoHS指令対応】有害物質の含有量を抑えた環境に配慮されたケーブルです。
- 用途
- HDMIを搭載した4Kテレビ、ゲーム機やBlu-rayレコーダー、ストリーミング デバイスの接続に。
- 仕様
- 最大伝送帯域(Gbps):18、著作権保護:HDCP2.3
- 規格
- Premium HDMIケーブル認証
- コネクタ形状
- HDMI Aコネクタ(19ピン・オス)- HDMI Aコネクタ(19ピン・オス)
- 対応機種
- HDMIを搭載したテレビ、Blu-rayレコーダー、ゲーム機、ストリーミングデバイスなど
- 解像度
- 最大対応:4K(3840×2160)60P
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用する機器にHDMI端子が搭載されているかご確認ください。※ご使用の際は接続する機器の取扱説明書をよくお読みの上、接続を行ってください。
※ケーブルの抜き挿しはコネクタ部を持って、丁寧に行ってください。
※ケーブルをはさんだり、無理な力で曲げたりしないでください。
※本製品を火に近づけたり、水などに濡らさないようにご注意ください。
※高温多湿な場所での保管はおやめください。
HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ





















![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)












