8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグのついていない電話機コードに取り付けて加工する、モジュラープラグです。 外皮を剥いた電話機コードの芯線を本製品に挿し込み、モジュラーペンチでかしめることで、電話機コードとして使用することができます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。 破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に。 ケーブルそのものを交換する必要がないため、再度配線する手間を省くことができます。 接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。 短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。
セット内容部品・オプション クリア コネクタ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
249 税込274
当日出荷

電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×21×33.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 6極4芯の電話機コードに対応し、ビジネスホンなどの接続に最適です。 また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機やビジネスホンに対応した、6極4芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
ブラック 規格NTT結線準拠 コネクタ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプスタンダード
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線 ホワイト プラグ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒電話などが接続されていたローゼットを交換することで、一般的な電話機を接続できるようになるアダプタです。 黒電話を使用していた電話回線を、再利用することが可能です。 ビジネスホンなどにも対応し、一般的に使用されている、6極4芯タイプです。 壁から直接ケーブルを引く直付けローゼットを交換で、一般的な電話機コンセントとして使用することが可能になります。 別売の専用マグネット(型番:DA-ROP/MG)を取り付けることで、磁力での固定が可能になります。 スチールデスクなどに取り付けが可能になるため、配線が快適に行えます。 本製品を、木ねじを使用して固定することができます。 壁や床に固定することで一般的な電話機コンセントとして使用が可能になるほか、配線に便利な場所に固定することも可能です。 本製品は、コンデンサーが搭載されていないタイプとなります。 同じ世帯や回線内で、他にコンデンサーが搭載されている場合の増設用です。
付属品木ねじ(Φ3.1×16mm)×1 セット内容部品・オプション グレー 質量(g)23 コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×19×55
1個
769 税込846
当日出荷

壁などの電話機ジャックに接続し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続、配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 壁などの電話機ジャックに直接接続することができる、直挿しタイプです。 電話機コードを2本使用するだけなので、スマートな配線が可能です。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極4芯(RJ11、プラグ)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.9×21.6×36.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

2本の電話機コードの間に接続して、電話機コードを延長できるアダプタです。 本体両端のジャックに接続するだけで、簡単に電話機コードを延長できます。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードの接続も可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 手持ちの電話機コードでは長さが足りない際や、電話機の位置を変更したために既存の電話機コードでは届かなくなってしまった際などに最適です。 長いケーブルに交換して、再度配線する手間を省くことができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極6芯(RJ11、ジャック)- 6極6芯(RJ11、ジャック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×22×37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷