1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンのUSBポートに接続して、オーディオジャックに変換するアダプタです。対応した端子のないパソコンでも、お気に入りのヘッドセットをご使用いただけます。 オーディオ端子とマイク端子がそれぞれ分かれている3極タイプのプラグに対応。パソコンに接続できない場合でも、本製品を使用して接続が可能になります。 パソコンなどのUSBポートに接続すると、自動でドライバーがインストールされる簡単接続仕様です。 USBポートに接続して音声データのやり取りを行うので、ノイズの影響が抑えられます。様々な環境や機器で、安定して音声の入出力を行うことができます。 マイク端子を搭載していないパソコンや、オーディオジャックが足りない際にもマイク付きのヘッドセットなどを使用できるようになります。お手持ちの3極タイプのヘッドセットやヘッドフォンを有効活用できます。
仕様ビット深度:16Bit ブラック 質量(g)約10 対応OSWindows10、8.1、8、7、Vista/Mac OS 10.10以降 サンプリング44.1k/48k(Hz) インターフェイスUSB 2.0準拠 Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(音声出力)、Φ3.5mm ステレオミニジャック×1(マイク入力) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.6×28×10.5(突起部を除く)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

関連カテゴリ