テンキー機能+方向キーで表計算ソフトを快適操作
表計算ソフトのセルを片手で自在に移動可能
表計算ソフトに最適な方向キー付きワイヤレステンキーパッド
ノートPC同等のパンタグラフキー採用
ドライバインストール不要で安定性の高い2.4GHz無線方式採用
気づかない間の電源オンを防ぐスライド電源スイッチ採用
表計算ソフトを快適にするキーを搭載
関数計算作成にも便利なキー搭載
片手でセルを自在に移動できる方向キー搭載
充電端子はUSB Type-C端子採用
数字が見やすい大型表示
薄型軽量で出先でも活用
NumLock非連動
セット内容製品本体、専用レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)約135
スイッチキースイッチ方式 :アイソレーションタイプ パンタグラフ方式
対応OSWindows11、10(それぞれ日本語版のみ対応)※8.1以前は動作保証外
接続方式無線
連続使用時間(時間)最大約75(※最大使用時間は連続使用時です。通信距離、使用キーなどにより大きく変動します。)
バッテリーリチウムイオン電池内蔵
使用距離範囲(m)見通し最大約10、スチール製机等使用時 約1~3(※使用距離は近くにあるものによって大きく変動します。スチールデスク、家具の近くでは著しく低下する場合がございます。 )
キー数36
保証期間お買い上げ日より1年間
キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約横147×119×15
充電時間(時間)約2(0から満充電まで)
端子USB A端子(専用レシーバー)、USB Type-C端子(充電専用)
キーピッチ(mm)約19
耐久回数約800万回(キー単体の回数)
通信周波数帯域(GHz)無線:2.4
キーの種類日本語Windows用
関連キーワード