取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)46
取付高H(mm)66
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)46
取付高H(mm)66
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード