「車載用充電器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【LUFT 車載ホルダー Qi搭載 ワイヤレス充電器 】。
[ワンタッチ自動開閉機能]スマホを置けば自動でホルダーが閉じて充電が開始されます。スマホを取り出す際やエンジン停止後もタッチセンサーに触れるだけのワンタッチ機能搭載
。
[FODセンサー保護機能搭載]金属などの異物を感知すると自動で充電を停止してランプで危険を知らせます。その他各種保護機能を搭載しており、安全にお使い頂けます。
[Qi認証取得]国際給電規格(WPC)のQi認証を取得しています。ワイヤレス充電器を販売する際にQi認証の取得が必要です。
[急速充電機能]iphone7.5W、Android10Wの急速充電に対応。QuickCharge3.0対応のカーチャージャーが付属しています。
[選べる2種類の取り付け方法]エアコンの吹き出し口またはダッシュボードの取り付けが可能、お好きな場所をどちらかを選んで頂けます。
用途Qi搭載の車載ワイヤレス充電器です。
スマホを置くだけで自動でアームが閉じて充電が開始されます。
スーパーキャパシタ搭載で、エンジン停止後も開閉可能です
仕様充電距離:10mm
寸法(mm)121×72.5×60.5
色ブラック
質量(g)134
出力10W/7.5W/5W
入力DC5V / 2A DC9V / 1.67A
素材ABS+PC
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
【LUFT カーチャージャー】 12V-24V対応 USB 車載充電器。
【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】のLUFT最新モデル コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!。
Quick Charge2.0と比較して、充電効率が最大38%向上しました。
タブレットの2台充電はもちろん、様々の機器の充電に役立ちます。
用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。
急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。
寸法(mm)65×28×23
質量(g)26
出力QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A×2ポート
入力12V-24V
【LUFT PD対応 type-cカーチャージャー】12V-24V対応 シガーソケット USB 車載充電器。
【USB Power Delivery対応】2ポート合計最大出力38W USB対応機器の高速充電を実現しました。今までとは違う高速充電を体感して下さい。近年、世界中でモバイル機器へのtype-cポートの導入が加速しています。
。
【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!
用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。
急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。
寸法(mm)40.5×20.5
色ブラック
質量(g)19
出力(USB-C) 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.6A、(USB-A) QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A
入力12V-24V
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
関連キーワード