3波長形直管蛍光灯ラピッドスタート形
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途直管蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
質量(g)220
管径(Φmm)1198
点灯形ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)40
平均演色評価数(Ra)84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.3×121×3.3
定格ランプ電流(A)0.44
平均寿命(時間)12000
電球の種類蛍光灯
フリッカーフリー仕様のLED電球
用途照明器具 照明 電球 LED電球 LEDランプ
種別40W形
消費電力(W)36
口金G13
点灯形ラピッドスタート形
定格消費電力(W)36
定格寿命(時間)12000
外径×長さL(Φ×mm)32.5(管径)×1198(管長)
電球の種類LED
ラピットスタート形 3波長 蛍光ランプ
用途蛍光灯 25本セット ラピットスタート形 3波長
仕様40W形
消費電力(W)36
口金G13
定格寿命(時間)12000
管径×長さL(mm)32.5×1198
始動方式ラピッドスタート形
演色指数(Ra)Ra84
関連キーワード