城東テクノ

城東テクノのページです。城東テクノは、オフィス家具/照明/清掃用品、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在260件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名城東テクノ株式会社
所在地〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キソパッキンロング 城東テクノキソパッキンロング城東テクノ(9件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。 特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。 左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。 木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。 特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)長さ(mm)911厚さ(mm)20ブラック
キソパッキン 城東テクノキソパッキン城東テクノ(12件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)ブラック
ゆかづか 合板タイプ 城東テクノゆかづか 合板タイプ城東テクノ(17件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
抗菌樹脂枠 なみ板 城東テクノ抗菌樹脂枠 なみ板城東テクノ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1ケース(1枚)
当日出荷から6日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 取り合い等のちょっとした床の隙間をカバー。
ホワイト材質PVC
鋼製束Tタイプ 城東テクノ鋼製束Tタイプ城東テクノ(22件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
床下収納庫(600×600用)深型タイプ 城東テクノ床下収納庫(600×600用)深型タイプ城東テクノ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。 水抜きキャップ付き
付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)564×564×442アイボリー容量(L)90耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/405、断熱型/389、高断熱型/289
YR束Tタイプ 城東テクノYR束Tタイプ城東テクノ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
実用品質にこだわったエコノミータイプ。
タイプTタイプシルバー(メッキ)表面処理めっき処理(ダクロ相当)付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ 城東テクノ抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ城東テクノ
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から6日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200セット内容縦枠:2本、上枠:1本
ルームガラリ YV-7530 城東テクノルームガラリ YV-7530城東テクノ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材寸法(mm)274×90×38.4開口寸法(mm)床:258×75セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
床下収納庫(600×600用)浅型タイプ 城東テクノ床下収納庫(600×600用)浅型タイプ城東テクノ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)564×564×280アイボリー容量(L)60耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
ゆかづか 城東テクノゆかづか城東テクノ(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
樹脂製マンホール 城東テクノ樹脂製マンホール城東テクノ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウムタイプフタのみ
防虫網 城東テクノ防虫網城東テクノ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(20本)
当日出荷
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)1820
小ステップ 城東テクノ小ステップ城東テクノ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
付属品ボルト・ナットセット1袋材質JCライトグレー
鋼製束 城東テクノ鋼製束城東テクノ(24件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ
抗菌樹脂枠 造作板 城東テクノ抗菌樹脂枠 造作板城東テクノ
7,598税込8,358
1ケース(1枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
スペーサー 城東テクノスペーサー城東テクノ
4,298税込4,728
1袋(20本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
手で折ってそのまま貼れる、サイディング施工時の不陸調整用スペーサー。
材質PP寸法(幅W×長さL)(mm)40×990(25ピース)
中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅) 城東テクノ中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅)城東テクノ
84税込92
1枚ほか
当日出荷
逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
ブラック
床下収納庫(600×600用)薄型タイプ 城東テクノ床下収納庫(600×600用)薄型タイプ城東テクノ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)564×564×154アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より190以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/117、断熱型/101
床下収納庫(450×600用) 城東テクノ床下収納庫(450×600用)城東テクノ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
点検口にセットするだけの便利な収納庫。
材質PP寸法(mm)366×516×278アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時):標準型/249、断熱型/223、高断熱型/132
高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型) フローリング合わせタイプ城東テクノ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)熱貫流率(W/m2・K)0.34
気密パッキンロング 城東テクノ気密パッキンロング城東テクノ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(10本)
当日出荷から12日以内出荷
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)ブラック
抗菌樹脂枠 下枠 城東テクノ抗菌樹脂枠 下枠城東テクノ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
補修用水切りカバー(ノーマルタイプ) 城東テクノ補修用水切りカバー(ノーマルタイプ)城東テクノ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1ケース(1本)
当日出荷から6日以内出荷
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
防震吊木 城東テクノ防震吊木城東テクノ(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
材質FRPP+クロロプレンゴム色(柄)ブラック荷重(kg)1本当たり30
抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ 城東テクノ抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ城東テクノ
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 オール樹脂なので裏打ち不要。ビスがしっかり効きます。4 種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200セット内容縦枠:2本、上枠:1本
調整束 城東テクノ調整束城東テクノ(1件のレビュー)
569税込626
1個
翌日出荷
取付ビス(Φ4x30mm)、コンクリート釘(#12x25mm)
材質66ナイロン PP樹脂製
YR束Lタイプ 城東テクノYR束Lタイプ城東テクノ
579税込637
1個
当日出荷
実用品質にこだわったエコノミータイプ。
タイプLタイプシルバー(メッキ)表面処理めっき処理(ダクロ相当)付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) フローリング合わせタイプ城東テクノ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PP
高気密型床下点検口(標準型) 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型)城東テクノ
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷から12日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PPライトグレー
補修塗料(鋼板用) 城東テクノ補修塗料(鋼板用)城東テクノ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(300mL)
当日出荷から11日以内出荷
用途錆びやすい水切りなどの加工した小口部に使用する補修用スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ルームガラリ YV-7560 城東テクノルームガラリ YV-7560城東テクノ
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)624.5×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:609×75
床下収納庫用カゴセット 城東テクノ床下収納庫用カゴセット城東テクノ(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
6日以内出荷
寸法(mm)吊カゴ:235×235×175、浅カゴ:205×516×63ホワイト
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応出隅城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
高気密型壁点検口 標準タイプ 城東テクノ高気密型壁点検口 標準タイプ城東テクノ
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイトタイプ丁番
つかボンドW 城東テクノつかボンドW城東テクノ
2,298税込2,528
1袋
当日出荷
束だけでなく、フローリングや根太などの木にも使えます。 ※つかボンド W は、日本接着剤工業会自主管理規定 JAIA F ☆☆☆☆登録商品です。
材質変成シリコーン系(湿気硬化型)危険物の類別非危険物
キソパッキンロング用調整板(KP-L102用) 城東テクノキソパッキンロング用調整板(KP-L102用)城東テクノ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(30セット)
当日出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)240×26ブラック
PE鋼板製目地ジョイナー(両ハット) 城東テクノPE鋼板製目地ジョイナー(両ハット)城東テクノ
6,898税込7,588
1ケース(30本)
5日以内出荷
グリーン材質亜鉛めっき鋼板/PE被覆厚さ(mm)0.16
収納庫セット 城東テクノ収納庫セット城東テクノ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
材質PP付属品仕切版1枚セット内容SPF-60S3×1個、SPF-15S×1個寸法(mm)564×564×442(SPF-60S3)、516×154×180(SPF-15S)アイボリー
キソパッキンロング用調整板 城東テクノキソパッキンロング用調整板城東テクノ
3,998税込4,398
1箱(30セット)
当日出荷
材質PP適合KP-L120、KP-L150セット内容左右30セット寸法(mm)240×39ブラック