260件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高気密型床下点検口(断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(断熱型)城東テクノ
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。
材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PETライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
抗菌樹脂枠 ひら板 城東テクノ抗菌樹脂枠 ひら板城東テクノ
1,798税込1,978
1ケース(1枚)
5日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 跨ぎ段差の時のケコミ板などに最適。
ホワイト材質PVC
抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ 城東テクノ抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ城東テクノ
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。
ホワイト材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200セット内容縦枠:2本、上枠:1本
防鼠付水切り(鋼板製) 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製)城東テクノ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(10本)
6日以内出荷から12日以内出荷
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。 役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N35対応出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N35対応出隅城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
当日出荷から11日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
防水役物(配管用) 城東テクノ防水役物(配管用)城東テクノ
6,898税込7,588
1ケース(20枚)
5日以内出荷から10日以内出荷
防水テープ一体型の配管にフィットする配管用タイプ。
材質発泡PEシート+ブチル系ブラック厚さt(mm)2.5
気密型天井点検口 城東テクノ気密型天井点検口城東テクノ
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
空間に調和するホワイトフレーム。
材質アルミホワイト付属品ビス(さら木ねじ3.8×20mm)×8本
高気密型天井点検口 在来軸組用 城東テクノ高気密型天井点検口 在来軸組用城東テクノ
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)適合厚さ(mm)(天井材)9~25材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイト
キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D10対応) 城東テクノキソ止水プレート(40m分入/鉄筋D10対応)城東テクノ
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
ハウスステップ 城東テクノハウスステップ城東テクノ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から11日以内出荷
掃き出し窓や勝手口の不便な段差を解消!! 全身あずけて使うから、頑丈材質で安全・安心!!
用途遊び道具入れに 防災グッズ入れに 園芸用品入れに 工具入れに
キソ点検口 城東テクノキソ点検口城東テクノ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
次世代省エネに対応した浴室区画部分の断熱点検口。
熱貫流率(W/m2・K)0.53熱抵抗値(m2K/W)1.7
調整板(KP-100用) 城東テクノ調整板(KP-100用)城東テクノ
1,898税込2,088
1箱(30セット)
当日出荷
材質PPセット内容左右30セット寸法(mm)47×204ブラック
抗菌樹脂枠 取付けビス 城東テクノ抗菌樹脂枠 取付けビス城東テクノ
559税込615
1袋(10セット)
5日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 縦枠の裏側からビスを留める事が出来ない時に最適
ホワイト材質皿特殊ビス:SUS、連結ワッシャー:黄銅、連結キャップ:PEセット内容皿特殊ビス10本、連結ワッシャー10枚、連結キャップ10コ
抗菌樹脂枠 下枠 城東テクノ抗菌樹脂枠 下枠城東テクノ
3,298税込3,628
1セット
5日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 水に濡れても滑りにくく、ソフトな踏み心地。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
補修用水切りカバー(スリムタイプ) 城東テクノ補修用水切りカバー(スリムタイプ)城東テクノ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1ケース(1本)
5日以内出荷から8日以内出荷
水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。
材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
防虫網(ロールタイプ) 城東テクノ防虫網(ロールタイプ)城東テクノ
6,498税込7,148
1巻
当日出荷から5日以内出荷
用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に材質グラスファイバー+PVCグレー長さ(m)27開口率(%)66(18×16メッシュ)
キソ点検口(配管対応タイプ) 城東テクノキソ点検口(配管対応タイプ)城東テクノ
16,980税込18,678
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
容易に配管が通せる配管部材付き。 製品の両表面は無色の養生シート付きです。
ホワイト熱貫流率(W/m2・K)0.53熱抵抗値(m2K/W)1.7
防鼠材 城東テクノ防鼠材城東テクノ
12,980税込14,278
1箱(40個)
5日以内出荷
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応入隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応入隅城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N45対応出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N45対応出隅城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N40対応出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N40対応出隅城東テクノ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
WM樹脂製 軒天換気材 フリーヴ 城東テクノWM樹脂製 軒天換気材 フリーヴ城東テクノ
949税込1,044
1ケース(4セット)ほか
5日以内出荷
屋根全周に使用可能でありながら存在を見せずに、小屋裏換気を実現。
ブラック
左官資材(埋込み定木) 城東テクノ左官資材(埋込み定木)城東テクノ
13,980税込15,378
1ケース(100本)
5日以内出荷から6日以内出荷
用途出隅コーナーの仕上げに材質PVC長さ(mm)1820グレー
水切り(鋼板製) 城東テクノ水切り(鋼板製)城東テクノ
21,980税込24,178
1ケース(20本)
5日以内出荷
長さ(mm)3030
高気密型天井点検口 在来軸組用  2×4 工法用 城東テクノ高気密型天井点検口 在来軸組用 2×4 工法用城東テクノ
8,398税込9,238
1台
6日以内出荷
シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイト開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
ウィズニッチ 城東テクノウィズニッチ城東テクノ
10,980税込12,078
1セット
5日以内出荷
キッチンだけでなく、洗面所やトイレ、玄関などにも簡単に取り付けられ、ちょっとした収納スペースとして様々な用途で活用できます。 施工簡単!一体成形で、取り付けるだけの組み立て不要設計。 水に強い!オール樹脂なので湿気や水に強く場所を選ばず設置できます。 お手入れ楽々!収納部の四隅をR形状にしているので角の汚れもサっと一拭き。
用途洗面所、トイレ、玄関に付属品取付ビス材質本体・カバー:ASA樹脂寸法(mm)162×104×600ホワイト
チャンバー付きルームガラリ 城東テクノチャンバー付きルームガラリ城東テクノ(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1台
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途24時間換気の給排気に材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP寸法(mm)274×90×246開口寸法(mm)床:258×75セット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
ルームガラリ YV-7590 城東テクノルームガラリ YV-7590城東テクノ
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材寸法(mm)925×90×26.5開口寸法(mm)床:909×75セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノキソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応)城東テクノ
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
水抜栓(塩ビパイプΦ75対応) 城東テクノ水抜栓(塩ビパイプΦ75対応)城東テクノ
999税込1,099
1個
当日出荷
湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。
仕様【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg材質PPグレー
高気密型床下点検口(高断熱型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型) クッションフロア合わせタイプ城東テクノ
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン! 断熱材(蓋、枠)の組合せで断熱性能アップ。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋ABS、【枠】PP、断熱蓋:PS、断熱枠:PO(PS+PE)タイプクッションフロア合わせタイプ(厚さ1.8~2mmに対応)熱貫流率(W/m2・K)0.34
防水役物 配管用 城東テクノ防水役物 配管用城東テクノ
7,898税込8,688
1箱(20枚)
5日以内出荷
防水テープ一体型で高い水密性実現。 独自の特殊構造で簡単施工。
材質発泡PEシート+ブチル系厚さ(mm)2.5
高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ 城東テクノ高気密型床下点検口(標準型) クッションフロア合わせタイプ城東テクノ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ぴったり閉じて外気をシャットダウン!
材質(蓋)縁材:PP、底蓋ABS(枠)PPタイプクッションフロア合わせタイプ
抗菌樹脂枠 四方枠浴室用ムクタイプ 城東テクノ抗菌樹脂枠 四方枠浴室用ムクタイプ城東テクノ
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 跨ぎ段差を四方枠で納めたい場合に。
ホワイト材質PVC(化粧面アクリルコーティング)セット内容縦枠:2本、上枠:1本、下枠:1本幅(mm)150厚さ(mm)24間口(mm)800高さ(mm)2200
高気密型床下点検口(高断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(高断熱型)城東テクノ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
水切り(鋼板製) 役物 WSF-40対応 城東テクノ水切り(鋼板製) 役物 WSF-40対応城東テクノ
3,298税込3,628
1ケース(5セット)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
材質カラーGL鋼板※(厚さ:0.35mm)※JIS G3322
水切り(鋼板製) 役物 WSF-35対応 城東テクノ水切り(鋼板製) 役物 WSF-35対応城東テクノ
3,298税込3,628
1ケース(5セット)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質カラーGL鋼板※(厚さ:0.35mm)※JIS G3322
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N50対応面取出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N50対応面取出隅城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷から11日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N50対応出隅 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N50対応出隅城東テクノ
1,998税込2,198
1ケース(5個)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N45対応エンドキャップ 城東テクノ防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N45対応エンドキャップ城東テクノ
3,998税込4,398
1ケース(5セット)
当日出荷から5日以内出荷
材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35