絞り込み
ブランド
- 城東テクノ
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,981)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 城東テクノのすべての商品
特価

抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ
城東テクノ¥11,980~税込¥13,178~1セット5日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)色ホワイト高さ(mm)2200
補修用水切りカバー(スリムタイプ)
城東テクノ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1ケース(1本)5日以内出荷から8日以内出荷水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D10対応)
城東テクノ¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
床下収納庫(600×600用)薄型タイプ
城東テクノ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。材質PP寸法(mm)564×564×154色アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より190以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/117、断熱型/101
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N35対応エンドキャップ
城東テクノ¥3,998税込¥4,3981ケース(5セット)5日以内出荷から11日以内出荷材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
抗菌樹脂枠 取付けビス
城東テクノ¥559税込¥6151袋(10セット)5日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 縦枠の裏側からビスを留める事が出来ない時に最適セット内容皿特殊ビス10本、連結ワッシャー10枚、連結キャップ10コ材質皿特殊ビス:SUS、連結ワッシャー:黄銅、連結キャップ:PE色ホワイト
高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用
城東テクノ¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷から10日以内出荷断熱材とのセットタイプ。 気密・断熱性能に優れた天井点検口! 断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意! (断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ) 気密材 グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。 点検口 断熱枠は樹脂製を採用! 熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。 シングルフレームのすっきりデザイン! 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで 住宅空間と美しく調和します。 JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを 設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本)セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE
床下収納庫(900×600用)深型タイプ
城東テクノ¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)484×743.5×342.5色アイボリー容量(L)100耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(【専用収納庫】高気密型床下点検口 900×600タイプ使用時):標準型/414、断熱型/385
ハウスステップRタイプ
城東テクノ¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷固定するだけで、掃き出し窓や勝手口の段差を解消。ガーデニング用品や防災グッズの収納場所に。 簡単施工でシロアリ対策にも。耐久性抜群の独自素材を(採用100 kgの荷重が加わってもたわみはわずか3mm以下)。用途洗濯道具入れ、園芸用品入れ、工具入れに最適
高気密型床下点検口(高断熱型)
城東テクノ¥18,980~税込¥20,878~1セット5日以内出荷スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP、断熱蓋:EPS、断熱枠:PS+PE発泡体色ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.34以下
防鼠付水切り(鋼板製) 役物 WMF-N55対応面取出隅
城東テクノ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981ケース(5個)5日以内出荷から7日以内出荷材質カラーGL鋼板 JIS G3322板厚(mm)0.35
鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)
城東テクノ¥21,980税込¥24,1781ケース(6本)5日以内出荷換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。 水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。 これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート長さ(mm)1820有効換気面積(cm2)101
防火対応 軒天換気材(軒先タイプ)30分準耐火構造認定品
城東テクノ¥10,980~税込¥12,078~1ケース(6本)5日以内出荷材質カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
WM防鼠付スリム水切り (鋼板製) 差し込みジョイント式
城東テクノ¥24,980~税込¥27,478~1ケース(10本)5日以内出荷機能はそのままで見付の薄さを追求。 住宅の外観を妨げません。 薄くなっても換気性能は従来の製品と同様。 換気部材としての性能をしっかり担保します。 もちろん「Jotoしろあり保証制度」にも対応しています。 水切り本体の端部に切り欠き加工が施され、さらに手軽に本体同士の接続が可能となりました。 また、ジョイントカバーが不要となったため、さらに意匠性が向上します。 意匠性をさらに高める専用のコの字型面取出隅が加わりました。 また、豊富な役物シリーズで施工の手間も省略可能です。 見付幅18mmと薄さを追求したことで、住宅の外観をシャープに演出。材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)3030板厚(mm)0.35
高気密型壁点検口 クロス貼りタイプ
城東テクノ¥6,998税込¥7,6981セット6日以内出荷壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ色シルバー開口寸法(mm)240×240切断寸法(mm)壁面材:203×203
高気密型壁点検口 標準タイプ
城東テクノ¥9,498税込¥10,4481セット5日以内出荷壁体内の電気配線や配管などの点検が可能! 蓋と断熱材を一体型にした高気密型壁点検口! 断熱材は点検口一体型を採用。冷地などでも安心してお使い頂けます。 逃げ込み代が気密材の弾性を長期維持! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって現性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。 化粧枠はシングルフレームのスッキリデザイン! 化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。品一体型のシン プルなデザインで住宅空間と美しく調和します。(クロス貼りタイプを除く)付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミ色ホワイトタイプ丁番
チャンバー付きルームガラリ
城東テクノ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途24時間換気の給排気にセット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP寸法(mm)274×90×246開口寸法(mm)床:258×75
キソ止水プレート(50m分入/鉄筋D13対応)
城東テクノ¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート50m(25m×2巻)、クリップ70コ(10コ/袋×7袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応)
城東テクノ¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
ハウスステップボックスタイプ(600×400タイプ/収納庫付き)
城東テクノ¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷勝手口への設置に最適なボックスタイプ。仕様小ステップありセット内容ハウスステップ1台・蓋1枚・収納庫:1コ・ペグセット(4本入)2袋材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)寸法(mm)700×600×350(175)色ライトグレー
抗菌樹脂枠 四方枠浴室用ムクタイプ
城東テクノ¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 跨ぎ段差を四方枠で納めたい場合に。セット内容縦枠:2本、上枠:1本、下枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)幅(mm)150厚さ(mm)24色ホワイト高さ(mm)2200間口(mm)800
防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)対応 ジョイントカバー
城東テクノ¥4,698税込¥5,1681ケース(6個)5日以内出荷役物(別売品) FV-E06-1-L18対応用途ジョイントカバー材質カラーGL鋼板※(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) ※JIS G3322備考コーナーパーツはAとBの2種類あり、軒先・壁際の仕様によりご利用方法が異なります。詳しくは、施工説明書またはカタログをご覧ください。
防鼠付通気水切り(鋼板製) 役物 WKF-N4015対応
城東テクノ¥1,998~税込¥2,198~1ケース(5個)ほか5日以内出荷水切りに防鼠機能をプラス。胴縁の上に取り付けるタイプ。材質カラーGL鋼板・JIS G3322厚さ(mm)0.35