絞り込み
ブランド
- 城東テクノ
- モノタロウ(207)
- エスコ(2,123)
- ノーリツ(1,574)
- LAMP(スガツネ工業)(1,463)
- Panasonic(パナソニック)(1,354)
- UNION(ユニオン)(1,354)
- ハイロジック(1,245)
- シロクマ(1,156)
- WAKI(和気産業)(1,138)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(961)
- スリーナイン島野(951)
- ダイケン(949)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(865)
- BEST(ベスト)[金物](845)
- ハーフェレ(827)
- MIWA(744)
- ACE(エース)(739)
- 広島(718)
- TRUSCO(707)
- ブランドをもっと見る

キソパッキン
城東テクノ(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。材質Joto複合材(JC)色ブラック
ゆかづか 合板タイプ
城東テクノ(18件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
鋼製束Tタイプ
城東テクノ(22件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。色シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ処理
鋼製束
城東テクノ(24件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。色シルバー(メッキ)表面処理ダクロメッキ
床下収納庫(600×600用)深型タイプ
城東テクノ(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。 水抜きキャップ付き付属品仕切板1枚・水抜きキャップ1コ材質PP寸法(mm)564×564×442色アイボリー容量(L)90耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より480以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/405、断熱型/389、高断熱型/289
ルームガラリ YV-7530
城東テクノ(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本寸法(mm)274×90×38.4材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:258×75
床下収納庫(600×600用)浅型タイプ
城東テクノ(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。材質PP寸法(mm)564×564×280色アイボリー容量(L)60耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 600×600タイプ使用時):標準型/243、断熱型/227、高断熱型/127
抗菌樹脂枠 三方枠L字タイプ
城東テクノ¥11,980~税込¥13,178~1セット5日以内出荷から6日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200
補修用水切りカバー(ノーマルタイプ)
城東テクノ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1ケース(1本)当日出荷から6日以内出荷水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
YR束Lタイプ
城東テクノ¥579~税込¥637~1個当日出荷実用品質にこだわったエコノミータイプ。付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本色シルバー(メッキ)タイプLタイプ表面処理めっき処理(ダクロ相当)
防虫網(ロールタイプ)
城東テクノ(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷から5日以内出荷用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に材質グラスファイバー+PVC色グレー長さ(m)27開口率(%)66(18×16メッシュ)
抗菌樹脂枠 三方枠ムクタイプ
城東テクノ¥13,980~税込¥15,378~1セット5日以内出荷から6日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 オール樹脂なので裏打ち不要。ビスがしっかり効きます。4 種のサイズ×3種の間口からお選びいただけます。セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)高さ(mm)2200
キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D10対応)
城東テクノ¥15,980税込¥17,5781セット(2巻×20m)欠品中基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
床下収納庫(450×600用)
城東テクノ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷点検口にセットするだけの便利な収納庫。材質PP寸法(mm)366×516×278色アイボリー容量(L)30耐荷重(kg)70適合高さ(mm)床下必要高さ:フロア面より320以上収納寸法(mm)収納できる深さ(高気密型床下点検口 450×600タイプ使用時):標準型/249、断熱型/223、高断熱型/132
抗菌樹脂枠 ひら板
城東テクノ¥1,798~税込¥1,978~1ケース(1枚)5日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 跨ぎ段差の時のケコミ板などに最適。材質PVC色ホワイト
スペーサー
城東テクノ¥4,998~税込¥5,498~1袋(20本)ほか当日出荷手で折ってそのまま貼れる、サイディング施工時の不陸調整用スペーサー。材質PP寸法(幅W×長さL)(mm)40×990(25ピース)
抗菌樹脂枠 三方枠複合タイプ
城東テクノ¥11,980~税込¥13,178~1セット5日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 L字タイプの縦枠とムクタイプの上枠の複合タイプなので、縦枠の上端の加工が不要です。セット内容縦枠:2本、上枠:1本材質PVC(化粧面アクリルコーティング)色ホワイト高さ(mm)2200
ルームガラリ YV-7560
城東テクノ¥4,798税込¥5,2781セット当日出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。用途床用換気材セット内容受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本寸法(mm)624.5×90×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:609×75
補修用水切りカバー(スリムタイプ)
城東テクノ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1ケース(1本)5日以内出荷から8日以内出荷水切りのキズ・凹みを、引き渡し前に即納で補修。材質カラーGL鋼板※JIS G3322長さ(mm)2000厚さ(mm)0.35
高気密型床下点検口(標準型)
城東テクノ¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。床下からの外気の侵入を防ぐ高気密型。材質【蓋】縁材:PP、底蓋:ABS、【枠】PP色ライトグレー
高気密型床下点検口(断熱型)
城東テクノ¥17,980~税込¥19,778~1セット5日以内出荷から9日以内出荷スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。すっきりとした断熱材内蔵型。材質【断熱蓋】縁材:PP 断熱底蓋ABS+断熱材硬質ウレタンフォーム、【断熱外枠】枠PP+断熱材EPS、【内蓋】PET色ライトグレー熱貫流率(W/m2・K)0.48以下
抗菌樹脂枠 取付けビス
城東テクノ¥559税込¥6151袋(10セット)5日以内出荷Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 縦枠の裏側からビスを留める事が出来ない時に最適セット内容皿特殊ビス10本、連結ワッシャー10枚、連結キャップ10コ材質皿特殊ビス:SUS、連結ワッシャー:黄銅、連結キャップ:PE色ホワイト
高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 在来軸組用
城東テクノ¥6,998~税込¥7,698~1台5日以内出荷から7日以内出荷天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ色シルバー
キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D10対応)
城東テクノ¥14,980税込¥16,4781セット5日以内出荷基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
水抜栓(塩ビパイプΦ75対応)
城東テクノ¥999税込¥1,0991個当日出荷湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。仕様【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg材質PP色グレー