防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。
特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。
左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。
木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。
特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合在来・2×4工法用
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)911
厚さ(mm)20
色ブラック
従来工法では換気できない、床下の入り組んだコーナーの隅々まで換気・湿気を残らず排湿します。床下全域の湿気を排湿できる良好な床下環境は、断熱材の省エネ性能を維持し、土台の腐れを防ぎ、シロアリや病害虫を寄せつけない環境条件をつくります。サイズバリエーションも豊富で、各種工法にフレキシブルに対応します。
材質Joto複合材(JC)
色ブラック
逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。
色ブラック
キソパッキンロングにモルタル止め機能をプラス!
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)911
厚さ(mm)20
色(柄)ブラック
有効換気面積92.33cm2/m、83.84cm2/本
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)
付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)
色ブラック
材質PP
適合KP-L120、KP-L150
セット内容左右30セット
寸法(mm)240×39
色ブラック
材質PP
セット内容左右30セット
寸法(mm)240×26
色ブラック
中大規模木造建築向け。気密パッキンロングにセットするだけで、耐荷重をさらにアップ。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
寸法(mm)32.5×56×20
色ブラック
1個
特価
¥57
税込¥63
当日出荷
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色ブラック
用途中大規模木造建築の不陸調整に。(KP-L120、KP-L120MS専用)
材質PP
色ブラック
寸法(mm)120×120
嵌合方式の採用で気密漏れを徹底ガード。
付属品気密テープ1シート/ケース(スリットで14枚に分かれています。)
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)
寸法(mm)139×908×20
色ブラック
適合サイズ(土台)135角・206・406
1ケース(10本)
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
気密パッキンロングに断熱性能をプラス。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱部材:EPS
付属品気密テープ1シート/ケース(縦に10枚分のスリットが入っています。)
色ブラック
熱伝導率(W/mk)断熱材/0.034
熱抵抗値(m2K/W)断熱材/1.47(厚さ50mm換算)
材質PP
セット内容左右30セット
寸法(mm)57×204
色ブラック
気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PP
寸法(mm)240×34
色ブラック
キソパッキンロングの耐荷重性能をアップさせます。
用途中大規模木造建築物向け
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
色ブラック
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色ブラック
寸法(mm)500×10090×4
付属品ジョイント用気密材30枚・気密テープ1巻
シート幅(mm)400
シート厚さ(mm)0.2
気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。
材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱材:EPS
色ブラック
適合サイズ(土台)105角・120角・204・404
熱伝導率(W/mk)断熱材:0.031(厚さ60mm換算)
熱抵抗値(m2K/W)断熱材:1.93(厚さ60mm換算)
4mm厚タイプ専用役物
用途気密スペーサー防湿シート付きタイプ用
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色ブラック
気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。
材質PP
色ブラック
寸法(mm)240×28.5
通気性を損なわずに湿気のみを排出する、透湿性・防風性・断熱性に優れたマット。
防風透湿マットの断熱性は高く、グラスウール(10K)に置き換えると、厚さ74mmと同じ断熱性能になります。(JVM-1020の場合)
用途給水配管の凍結を防止
材質合成繊維不織材
色ブラック
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)2000
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3030
厚さ(mm)0.35
関連キーワード