Olikaシリーズの北欧カラーにオークウッドを組み合わせた、広い空間を照らすLED内蔵型シーリングライトです。 すっきりとしたシンプルなラウンドタイプで、主照明としての圧迫感を感じさせないデザインです。 調光・調色 (白/オレンジ) 機能はもちろん、お好きな明るさ/色味をメモリーできる機能、消し忘れ防止・就寝時に活用 できるタイマー機能、ナイトモード機能搭載等、スペックも申し分ない照明です。
用途部屋全体を明るくするために。住宅、オフィス、商業施設など、さまざまな場所に。
仕様完成品
付属品リモコン
タイプLED内臓
取付方式引っ掛けシーリング
寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×115
定格寿命(時間)40000
機能リモコンによる遠隔でのONOFF切替、10段階調光、10段階調色、メモリー機能(2つまで可)、タイマー機能(30分と60分)、ナイトモード機能(常夜灯)
色温度(K)【昼白色】5000【電球色】2700
光源色昼白色/電球色
光束(Lm)【昼白色】4500【電球色】4100
調光の可否○
調色の可否○
光源が浮いているイメージを具現化したペンダントライトです。オフィスからダイニング・キッチンカウンターまで使えるように、無駄を削ぎ取り、その場の空間の邪魔にならないようスマートなカタチに仕上げました。コード15cm~150cmの高さ調節も可能で、低めの照明配置も可能です。太陽光に近い色温度5,000 Kから、リラックスタイムに使える色温度2,700 Kまで、様々な環境で活躍します。
用途部屋全体を明るくするために。住宅、オフィス、商業施設など、さまざまな場所に。
仕様完成品
付属品リモコン
タイプLED内臓
取付方式引っ掛けシーリング
定格寿命(時間)30000
機能リモコンによる遠隔でのONOFF切替、調光調色、ナイトモード機能
色温度(K)【昼白色】5000【電球色】2700
光源色昼白色/電球色
コード長さ(cm)(調整可能範囲)15~150
光束(Lm)【昼白色】2700(200W相当)【電球色】2400(150W相当)
調光の可否○
調色の可否○
関連キーワード