絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

TEC

TECのページです。TECは、オフィスサプライ、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくらくコーキングヘラ TECらくらくコーキングヘラTEC
319税込351
1本
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
プラ柄ステン皮スキ TECプラ柄ステン皮スキTEC
439税込483
1本
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅9mmで直型の皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)216直型質量(g)50g刃幅(mm)9色(柄)
らくらくコーキングヘラ三角 TECらくらくコーキングヘラ三角TEC
469税込516
1本
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)190刃厚(mm)0.8刃型三角型
ステンスリム皮スキ6mm TECステンスリム皮スキ6mmTEC
429税込472
1本
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅6mmで皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)224質量(g)50g刃幅(mm)6色(柄)
ステンスリム皮スキ4.5mm TECステンスリム皮スキ4.5mmTEC
439税込483
1本
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの金ベラです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅4.5mmで皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)224質量(g)50g刃幅(mm)4.5色(柄)
らくらくコーキングヘラ直12 TECらくらくコーキングヘラ直12TEC
429税込472
1本
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)185刃厚(mm)0.8先幅(mm)20
白木柄コーキングヘラ 袋入 TEC白木柄コーキングヘラ 袋入TEC
359税込395
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーキング仕上げに様々な溝幅に合うよう、各種揃えました。ステンレス製なので、コーキング剤が固まっても簡単に取り除くことが出来ます。折れることも少なく永く使用できます。
用途コーキング剤を塗布した後に、均し整える道具。材質ステンレス製、天然木
スクレーパー 直20mm TECスクレーパー 直20mmTEC
699税込769
1本
当日出荷
他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。
用途はがし作業。材質天然木全長(mm)185刃幅(mm)20材質(刃)ステンレス
スクレーパー 曲30mm TECスクレーパー 曲30mmTEC
699税込769
1本
当日出荷
他より鋭利な刃を付け、作業効率の向上を図りました。エンジニア向け精密機械等のパッキン、ガラス面除去作業に最適です。
用途はがし作業。材質天然木全長(mm)195刃幅(mm)30材質(刃)ステンレス
プラ柄ステン皮スキ TECプラ柄ステン皮スキTEC(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅15mmで直型の皮スキです。
用途サッシの溝に入り込んだモルタル・ペンキ・ゴミ等の除去。全長(mm)216直型質量(g)55g刃幅(mm)15色(柄)
らくらくコーキングヘラコテ型 TECらくらくコーキングヘラコテ型TEC
419税込461
1本
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)190刃厚(mm)0.8刃型コテ型
プラ柄ステン万能金ベラ TECプラ柄ステン万能金ベラTEC
599税込659
1本
翌々日出荷
落としても割れにくいABS樹脂を採用しました。グリップのABS樹脂は、硬くて熱に強いです。
用途各種防水材料の混錬、ならし等。パテなどの高粘度タイプの材料を使用する作業に適している。材質ステンレス製、ABS樹脂全長(mm)282
プラ柄ステン皮スキY型斜90 TECプラ柄ステン皮スキY型斜90TEC
749税込824
1本
翌々日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅90mmでY型斜めの皮スキです。
用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。全長(mm)246Y型斜質量(g)105g刃幅(mm)90色(柄)
プラ柄ステン皮スキY型斜60 TECプラ柄ステン皮スキY型斜60TEC
509税込560
1本
当日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅60mmでY型斜めの皮スキです。
用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。全長(mm)218Y型斜質量(g)80g刃幅(mm)60色(柄)
プラ柄ステン皮スキY型直60 TECプラ柄ステン皮スキY型直60TEC
529税込582
1本
翌々日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅60mmでY型直の皮スキです。
用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。全長(mm)216Y型直質量(g)85g刃幅(mm)60色(柄)
プラ柄ステン皮スキ直型36 TECプラ柄ステン皮スキ直型36TEC
519税込571
1本
翌々日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅36mmで直型の皮スキです。
用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。全長(mm)216直型質量(g)80g刃幅(mm)36色(柄)
1080P 60fps対応 液晶モニター搭載ポータブルHDMIメディアレコーダー TEC1080P 60fps対応 液晶モニター搭載ポータブルHDMIメディアレコーダーTEC
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
本製品は3.5インチモニターとリチウムバッテリーを搭載しており、記録メディアのフォーマット形式をPCでexFATまたはNTFSに設定することで、1ファイルおよそ32GBまで録画することが可能です。本製品より、充電がmicroUSBからUSB Type-Cとなりました。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジットの映像も録画することができます。これにより、VHSなどの映像をデジタル保存が行えます。内部のリチウムバッテリーで動作が可能な為、HDMIケーブル1本あれば、出先でも様々なHDMI出力機器と接続して録画することができます。PCからのHDMI出力とイヤホンマイクを本製品と接続することで、ビデオ会議の録画も行うことが可能です。また、本体液晶で録画中の映像や、録画したデータをプレビューが可能なので、映像をその場で確認が可能です。FAT32形式の記録メディアを利用いただくことで、1ファイル4GBの録画で細かく区切ることも可能です。設定や再生、録画操作はすべて本体のボタンでも可能ですので、デジカメのような操作感で手軽に高画質な映像の録画が可能です。最大1080P 60FPSの録画に対応し、HDMI機器を直接接続して、SDカードやUSBメモリ(最大512GB)や外付けHDD(最大2TB)に保存が可能で。HDMIのスルー出力を搭載するので、取り込んだ映像を外部モニターに出力しながら確認できるため、ゲームの録画などにも便利です。USBでPCと接続し、HDMI出力のあるカメラやゲーム機と接続してライブ配信にも対応します。ハードウェアエンコード形式ですので、比較的スペックの低いPCでも録画が可能なのが特徴となっております。Mac接続は非対応となります。HDMIモニター出力時は本体液晶画面に映像が表示されません。
ディスプレイ3.5バッテリー容量(Ah)18対応メディアSDカード/USBメモリー/外付けHDD
プラ柄ステン皮スキ直型42 TECプラ柄ステン皮スキ直型42TEC
509税込560
1本
翌々日出荷
統一された機能的デザインのプラ柄ステンシリーズの皮スキです。ABS樹脂なので硬くて熱に強いです。刃幅42mmで直型の皮スキです。
用途ガラス・フローリング・石材・壁等のこびりついた汚れ落とし。全長(mm)216直型質量(g)85g刃幅(mm)42色(柄)