1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツタイプの電動アシスト自転車、スイッチ一つでアシストON、外装6段変速付きで坂道も楽々。
用途気軽にスポーツ自転車を楽しめる電動アシストクロスバイクです。 仕様ハンドルバー:ストレート、灯火装置:バッテリー式前照灯 型式充電器:コンセント差し込み型 ブレーキVブレーキ 質量(kg)約20.5(バッテリーを含む) 質量(g)バッテリー:約1570、充電器:約520 電源(V)充電器:交流 (AC)100~240 フレームダイヤモンド型 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1880×約590×970 モータータイプ直流ブラシレスDCモーター 定格出力(W)240 ハンドル高さ(mm)約970 バッテリー軽量大容量 リチウムイオンバッテリー スタンド片足スタンド 消費電力(VA)約280 バッテリー容量(Ah)8.7 バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)約3.5 駆動方式補助:後輪駆動式 適応身長(cm)約152~(※個人差があります) サドルの高さ(mm)約850~約980 施錠方法後輪サークル錠 走行距離(km)充電一回:約35 変速段数ギア:シマノ外装6段
1台
68,980 税込75,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ