「分割電動自転車」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スポーツタイプの電動アシスト自転車、スイッチ一つでアシストON、外装6段変速付きで坂道も楽々。
用途気軽にスポーツ自転車を楽しめる電動アシストクロスバイクです。
仕様ハンドルバー:ストレート、灯火装置:バッテリー式前照灯
型式充電器:コンセント差し込み型
ブレーキVブレーキ
質量(kg)約20.5(バッテリーを含む)
質量(g)バッテリー:約1570、充電器:約520
電源(V)充電器:交流 (AC)100~240
フレームダイヤモンド型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1880×約590×970
モータータイプ直流ブラシレスDCモーター
定格出力(W)240
ハンドル高さ(mm)約970
バッテリー軽量大容量 リチウムイオンバッテリー
スタンド片足スタンド
消費電力(VA)約280
バッテリー容量(Ah)8.7
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)約3.5
駆動方式補助:後輪駆動式
適応身長(cm)約152~(※個人差があります)
サドルの高さ(mm)約850~約980
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電一回:約35
変速段数ギア:シマノ外装6段
関連キーワード