カテゴリ

  • 自動車補修部品(13)
    • ブレーキパッド・足回り部品(1)
    • エンジンルーム内部品(3)
  • カー用品(3)
    • AVCN商品(ナビ・オーディオ等)(1)
    • 車種専用アクセサリー(2)
絞り込み
ブランド
  • NAP
  • モノタロウ(9)
  • OHNO(大野ゴム工業)(22)
  • ミヤコ自動車(7)
  • MKカシヤマ(4)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • ボンフォーム(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • ALPINE(2)
  • アイシン精機(3)
  • Modes(2)
  • 東洋エレメント(7)
  • スズキ(136)
  • RG(レーシングギア)(13)
  • クリスタルアイ(13)
  • SUN(12)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • カナテクス(11)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • GMB(7)
適合メーカー
  • スズキ(SUZUKI)(9)
  • スバル(1)
  • ダイハツ(1)
  • トヨタ(1)
  • マツダ(6)
  • 日産(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワゴンr」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンデンサー NAPコンデンサーNAP
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
参考品番95310-58J00,95310-58J01,95310-58J02,95310-58J03,1A24-61-480A,1A24-61-480B,1A24-61-480C,27650-4A00A,27650-4A00B,27650-4A00E型式MH2#S,HA24#,HE22S,MK21S,HG21S,MF22S,MJ2#S,HB24S,HB25S,MM21S,HC24S,ML21S,MG22Sメーカースズキ,マツダ,日産代表車種ワゴンR,アルト/ラパン,パレット,MRワゴン,AZワゴン,キャロル,フレアワゴン,ピノ,ルークス,モコ
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
ラジエーター NAPラジエーターNAP
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アッパーマウント NAPアッパーマウントNAP(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
アッパーマウントとは、フロントサスペンションと車のボディとをつなぐ、ブッシュとしての役割を持つ部品です。金属とゴムで構成された部品であり、経年劣化によりゴムがへたってくると、異音や直進安定性の低下等の症状が起こります。
A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産 NAPA/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産NAP
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番18213-84G00、1A00-13-210、22740-4A0A0、18213-58J00、18213-58J01、18213-82K00、1A00-18-8G1、1A12-18-861、1A12-18-861A、22740-4A00C、22740-4A0A1、22740-4A0A2型式HN22S、MF21S、MF22S、HA23S、HA23V、HA25S、HA25V、HE21S、HE22S、DA64V、DA64W、DA63T、DA65T、JB23W、HG21S、EC22S、MK21S、MC22S、MH21S、MH22S、MH23S、MD22S、MJ21S、MJ22S、MJ23S、HB23S、HB25S、DG63T、DG64V、DG64W、HF21S、MM21S、HP22S、DR64V、DR64W、MG21S、MG22S、ML21S代表車種Kei・MMRワゴン・アルト・アルトラパン・アルトラパンショコラ・エブリィ・キャリィ・ジムニー・セルボ・ツイン・パレット・ワゴンR・AZ-ワゴン・キャロル・スクラム・スピアーノ・フレアワゴン・ラピュタ・NV100クリッパー・NV100クリッパーリオ・モコ・ルークス適合メーカースズキ・マツダ・日産
O2センサー スズキ NAPO2センサー スズキNAP
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
適合メーカースズキ
O2センサー スバル・ダイハツ・トヨタ NAPO2センサー スバル・ダイハツ・トヨタNAP
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
参考品番18213-74P00、1A33-18-861型式HA36S、HA36V、HE33S、MK42S、MR31S、MR41S、MH34S、MH44S、HB36S、MJ34S、MJ44S、MS41S、MM42S代表車種アルト・アルトラパン・スペーシア・ハスラー・ワゴンR・キャロル・フレア・フレアクロスオーバー・フレアワゴン適合メーカースバル・ダイハツ、トヨタ
アンテナ NAPアンテナNAP(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
用途積雪や除雪・洗車作業時などで折れてしまった際の交換用に。
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
パワーウィンドウコントロールスイッチ スズキ NAPパワーウィンドウコントロールスイッチ スズキNAP(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アーネストのパワーウィンドウスイッチは、純正同形状としており。トリムカバーの交換も可能です。電流負荷の掛かりやすい運転席側回路には、誤動作防止や、より故障しにくい対策も実施しております。
参考品番37990-82K31、37990-82K30、37990-82K61、37990-82K60、37990-82K71、37990-82K70、37990-82K80、37990-82K81A、1A31-66-350A、1A31-66-350、1A28-66-350A、1A28-66-350、25400-4A00G、MQ502787、37990-82K83型式HA25S、HA35S、MF33S、MA15S、MH34S、MH44S、MK32S、MK42S、MR31S、MR41SMM32S、MM42S、MJ34S、MJ44S、HB25S、HB35S、MS31S、MS41S、MG33S、MB15S代表車種アルト・アルトエコ・MRワゴン・ソリオ・ワゴンR・スペーシア・ハスラー・・フレアワゴン・フレア・キャロル・キャロルエコ・フレアクロスオーバー・モコ・デリカD:2適合メーカースズキ
ガススプリング 左右共通 リアゲート用 NAPガススプリング 左右共通 リアゲート用NAP
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
車種別の専用設計、専用の測定機を使用し、最適なガス圧・作動速度を設定しました。 実車による作動速度の検証や耐久試験を行う事で、高品質を実現致しました。
参考品番81850-58J00/81850-58J10/81860-58J00/81860-58J10/1A04-62-S11/1A08-62-S11/1A02-62-S21/1A07-62-S21型式MH21S/MH22S/MJ21S/MJ22Sメーカースズキ/マツダ代表車種ワゴンR/AZワゴン
ダイレクトイグニッションコイル NAPダイレクトイグニッションコイルNAP
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15000-35000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
エキスパンションバルブ NAPエキスパンションバルブNAP
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
圧縮された液状の冷媒を霧状にして噴出させるエアコンパーツになります。
参考品番92200-4A00D,92200-4A00E,95431-82K00,95431-82K01,1A12-61-J14,1A12-61-J14A型式ML21S,MH23S,MK21S,HE22S,MJ23S,MM21Sメーカー日産、スズキ、マツダ代表車種ルークス、ワゴンR、パレット、ラパン、AZワゴン、フレアワゴン
エバポレーター NAPエバポレーターNAP
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
カーエアコン内にある熱交換器。取り込んだ空気を冷やす役割を担っています。
参考品番27280-4A00G,27280-4A00M,95411-82K00,95411-82K10,95411-82K11,1A09-61-J10,1A13-61-J10型式ML21S,MH23S,MK21S,HE22S,MJ23S,MM21Sメーカー日産、スズキ、マツダ代表車種ルークス、ワゴンR、パレット、ラパン、AZワゴン、フレアワゴン
パワーウィンドスイッチ NAPパワーウィンドスイッチNAP(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
O2センサー NAPO2センサーNAP(27件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。