カテゴリ

  • 自動車補修部品(432)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • NAP
  • piaggio(ピアッジオグループ)(402)
  • 三菱ふそう(302)
  • SIEMENS(134)
  • Panasonic(パナソニック)(129)
  • ミツビシ(90)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(89)
  • アートナップ(76)
  • BMW(72)
  • RS PRO(53)
  • シュナイダーエレクトリック(45)
  • ホンダ(44)
  • 日野自動車(40)
  • QNAP(30)
  • スバル(27)
  • トヨタ(22)
  • KTM(17)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • ニッサン(16)
サービス分類
  • リサイクル・リビルト(361)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nap 部品」の検索結果

434件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番79310-TTA-942,79310-TXA型式JF3/4/5/6,JH3/4,JG3/4,JJ1/2,JJ3メーカーホンダ代表車種N-BOX,N-WGN,N-ONE,N-VAN,N-VANe:
コンデンサー NAPコンデンサーNAP
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
参考品番95310-58J00,95310-58J01,95310-58J02,95310-58J03,1A24-61-480A,1A24-61-480B,1A24-61-480C,27650-4A00A,27650-4A00B,27650-4A00E型式MH2#S,HA24#,HE22S,MK21S,HG21S,MF22S,MJ2#S,HB24S,HB25S,MM21S,HC24S,ML21S,MG22Sメーカースズキ,マツダ,日産代表車種ワゴンR,アルト/ラパン,パレット,MRワゴン,AZワゴン,キャロル,フレアワゴン,ピノ,ルークス,モコ
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番88550-B5010型式S500P,S510P,S500U,S510U,S500J,S510Jメーカーダイハツ,トヨタ,スバル代表車種ハイゼット,ピクシストラック,サンバー
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番88550-B2130,87103-B2140,88306-B2010,88840-B2010型式L150S,L160S,LA800S,LA810S,LA850S,LA860S,LA250S,LA260S,LA350S,LA360S,LA550S,LA560S,LA600S,LA610S,LA650S,LA660S,S321#,S331#,S700#,S710#,LA700S,LA710S,LA700V,LA710V,LA900S,LA910S,LA350A,LA360A,LA700A,LA710A,LA250A,LA260A,S321M,S331M,S700M,S710M,LA150F,LA160F,LA350F,LA360F,LA600F,LA610F,LA650F,LA660F,S700B,S710B,S321B,S331Bメーカーダイハツ,トヨタ,スバル代表車種ムーヴ,タント,ハイゼット,ピクシスエポック,サンバー,ステラ
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
ラジエーター NAPラジエーターNAP
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
主な適合純正品番79310-SLJ-941型式RG1~4/RK1~7メーカーホンダ代表車種ステップワゴン
ラジエーター NAPラジエーターNAP
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
参考品番16400-37220,16400-28360,16400-28290型式AZR60,AZR65,ZRR70,ZRR75,ACM21,ACM26メーカートヨタ代表車種ノア,ヴォクシー,イプサム
ロータリースライドバルブ NAPロータリースライドバルブNAP
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
エアサスペンションを搭載しているトレーラーのロータリースライドバルブを手動操作してエアー供給量を調整し、車高を調整する部品。
用途トレーラー用部品参考品番4630320200,910045-00012,T852-077,37660-010
カムポジションセンサー NAPカムポジションセンサーNAP(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。
参考品番22056KA031型式TT1,TT2,TV1,TV2,TW1,TW2,RJ1,RJ2,RC1,RC2,RA1,RA2,RV1,RV2代表車種サンバー
アッパーマウント NAPアッパーマウントNAP(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
アッパーマウントとは、フロントサスペンションと車のボディとをつなぐ、ブッシュとしての役割を持つ部品です。金属とゴムで構成された部品であり、経年劣化によりゴムがへたってくると、異音や直進安定性の低下等の症状が起こります。
O2センサー 三菱 NAPO2センサー 三菱NAP
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
適合メーカー三菱
A/Fセンサー(O2センサ) NAPA/Fセンサー(O2センサ)NAP
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番22740-4A00D、18213-50M00型式MF33S、HA35S、MG33S代表車種MRワゴン・アルト・モコ
A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産 NAPA/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産NAP
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番18213-84G00、1A00-13-210、22740-4A0A0、18213-58J00、18213-58J01、18213-82K00、1A00-18-8G1、1A12-18-861、1A12-18-861A、22740-4A00C、22740-4A0A1、22740-4A0A2型式HN22S、MF21S、MF22S、HA23S、HA23V、HA25S、HA25V、HE21S、HE22S、DA64V、DA64W、DA63T、DA65T、JB23W、HG21S、EC22S、MK21S、MC22S、MH21S、MH22S、MH23S、MD22S、MJ21S、MJ22S、MJ23S、HB23S、HB25S、DG63T、DG64V、DG64W、HF21S、MM21S、HP22S、DR64V、DR64W、MG21S、MG22S、ML21S代表車種Kei・MMRワゴン・アルト・アルトラパン・アルトラパンショコラ・エブリィ・キャリィ・ジムニー・セルボ・ツイン・パレット・ワゴンR・AZ-ワゴン・キャロル・スクラム・スピアーノ・フレアワゴン・ラピュタ・NV100クリッパー・NV100クリッパーリオ・モコ・ルークス適合メーカースズキ・マツダ・日産
O2センサー マツダ NAPO2センサー マツダNAP
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
参考品番F82M-18-861A、F82M-18-861B、F82M-18-861C、F82M-18-861D、F82M-18-861E、F82M-18-861F型式SK82L、SK82M、SK82T、SK82V、SYE4T、SYE6T、SKE6V代表車種ボンゴ・タイタン・ボンゴブローニィ適合メーカーホンダ
A/Fセンサー(O2センサー)トヨタ NAPA/Fセンサー(O2センサー)トヨタNAP
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番89467-28020型式ANM10G、ANM10W、ANM15G、ANM15W、AZR60G、AZR65G代表車種アイシス・ヴォクシー・ノア適合メーカートヨタ
O2センサー スズキ NAPO2センサー スズキNAP
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
適合メーカースズキ
O2センサー スバル NAPO2センサー スバルNAP
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
型式RJ1、RJ2、RC1、RC2、RN1、RN2適合メーカースバル
O2センサー ダイハツ NAPO2センサー ダイハツNAP
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
参考品番89465-B5010、89465-B5010-000型式S320G、S321G、S330G、S331G、S320V、S320W、S321V、S321W、S330V、S330W、S331V、S331W、S321N、S331N適合メーカーダイハツ
A/Fセンサー(O2センサー) 日産 NAPA/Fセンサー(O2センサー) 日産NAP
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番22693-1MR0A型式E12、TB17、NT31、T31、C26、FC26、FNC26、FNPC26、FPC26、HC26、HFC26、NC26、KJ10、KNJ10、NB30、J32、PE52、PNE52、HY51、PNZ51、CKV36、KV36、J50、NJ50、KNY51、KY51、HZ34、Z34代表車種ノート・シルフィ・エクストレイル・セレナ・デュアリス・ラフェスタ・ティアナ・エルグランド・フーガ・ムラーノ・スカイライン・スカイラインクロスオーバー・フェアレディZ適合メーカー日産
O2センサー スバル・ダイハツ・トヨタ NAPO2センサー スバル・ダイハツ・トヨタNAP
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
参考品番18213-74P00、1A33-18-861型式HA36S、HA36V、HE33S、MK42S、MR31S、MR41S、MH34S、MH44S、HB36S、MJ34S、MJ44S、MS41S、MM42S代表車種アルト・アルトラパン・スペーシア・ハスラー・ワゴンR・キャロル・フレア・フレアクロスオーバー・フレアワゴン適合メーカースバル・ダイハツ、トヨタ
O2センサー ホンダ NAPO2センサー ホンダNAP
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
適合メーカーホンダ
ダイレクトイグニッションコイル トヨタ NAPダイレクトイグニッションコイル トヨタNAP
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ダイレクトイグニッションコイル・三菱 NAPダイレクトイグニッションコイル・三菱NAP
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
参考品番1832A016型式GA3W,GA4W,CX3A,CX6A,CY3A,CY6A,CW4W,CX4A,CY4A,CV2W,CV4W,CW5W,CV5W,CW6W代表車種RVR・ギャランフォルティス・アウトランダー・デリカD:5
ダイレクトイグニッションコイル NAPダイレクトイグニッションコイルNAP
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000 - 35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
参考品番19500-B2051,19500-B2050
ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAPダイレクトイグニッションコイル 日産NAP
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ダイレクトイグニッションコイル ホンダ NAPダイレクトイグニッションコイル ホンダNAP
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに2個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ダイレクトイグニッションコイル NAPダイレクトイグニッションコイルNAP
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
参考品番PE20-18-100A,PE01-18-100,PE20-18-100,22448-HA00B,22448-HA00C,PE01-18-100A型式KEEAW,KEEFW,KE5AW,KE5FW,BM5AP,BM5FP,BM5FS,BLFFP,BLFFW,BMEFS,BYEFP,GJ5FP,GJ5FW,GJEFP,GJEFW,DEJFS,DJLFS,CCFFW,CWFFW,CWFFWN代表車種CX-5・アクセラ・アテンザ・デミオ・ビアンテ・プレマシー
ダイレクトイグニッションコイル ホンダ NAPダイレクトイグニッションコイル ホンダNAP
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ダイレクトイグニッションコイル 三菱 NAPダイレクトイグニッションコイル 三菱NAP
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
ダイレクトイグニッションコイル 日産・スズキ NAPダイレクトイグニッションコイル 日産・スズキNAP
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
参考品番22448-1KC0A,33400-51Z00型式SC26,SHC26,SNC26,F15,NF15,HNT32,HT32,NT32,T32,C26,FC26,FNC26,FNPC26,FPC26,HC26,HFC26,NC26代表車種ジューク・エクストレイル
ダイレクトイグニッションコイル ダイハツ NAPダイレクトイグニッションコイル ダイハツNAP
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000 - 35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
カムポジションセンサー 日産 NAPカムポジションセンサー 日産NAP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
カムポジションセンサーとは、カムシャフトの位置を感知し、エンジン始動時又は、VVTなどの可変カムシャフトの位置情報をECUに伝える等の用途に使用されています。一部車両でクランクアングルセンサーとしても使用されています。
参考品番23731-6N200、23731-6N202、23731-6N205、23731-6N206、23731-6N20A、23731-6N20B、23731-6N20C、23731-6N20D、23731-6N21A、5-86145-693-0、5-86141-392-0型式T30、Z50、U30、U31、M12、G10、P12、JU30、J31、Y11、C24、W11、F24、E25、J#E25代表車種エクストレイル・ムラーノ・プレサージュ・プレーリーリバティ・ブルーバードシルフィ・プリメーラ・バサラ・ティアナ・ウイングロード・セレナ・アベニール・アトラス・キャラバン・コモ適合メーカー日産
ブロアモーター ホンダ NAPブロアモーター ホンダNAP
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
参考品番79310-TFO-003、79310-SYY-003、79310-SYY-N01、79310-SZY-T02、79310-SZY-T11型式ZF1、ZF2、GE6~GE9、GP2、GG7、GG8、GB3、GB4、GP3適合メーカーホンダ
ディストリビューターローター ホンダ NAPディストリビューターローター ホンダNAP
529税込582
1個
6日以内出荷
アーネストのディストリビューターローターは、本体や端子に高電圧環境に最適な素材を選定しております。安価であっても耐久性を確保しておりますので、是非ご活用下さい。
参考品番30103-PE9-006、30103-PC3-822、30103-PA1-733、30103-PA1-732型式HA3、HA4、HH3、HH4、CA2、5、6、AV、DA1、DA2、JW3、JW4、CA2、CA5、BA4、BA5代表車種アクティ・ストリート・アコード・クイント・トゥデイ・ビガー・プレリュード適合メーカーホンダ
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
参考品番87103-26060、87103-26062型式TRH2##、KDH2##代表車種ハイエース
ブロアモーター NAPブロアモーターNAP
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
ブロアモーター スバル NAPブロアモーター スバルNAP(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
予約販売
ブロアモーターは、車内空調(エアコン)の送風ファンを回す電気モーターです。エアコンから風が出てこない・異音(カラカラ・キュルキュルなど)がする・ヒューズが飛ぶなどの症状が現れたら交換時期です。
適合メーカースバル
クランクアングルセンサー NAPクランクアングルセンサーNAP
2,998税込3,298
1個
当日出荷
クランクアングルセンサーとは、回転するエンジン内部のクランクが特定の位置にくると信号を出す部品です。車種によってはカムポジセンサーとしても使用されています。
参考品番19311-B2020、19311-B2021型式LA100F、LA110F、L275F、L275B、L285F、L285B、L455F、L465F