オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。Cマウント3眼鏡筒組合せタイプ
仕様焦準部:架台
総合倍率6.7~45倍
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368
作動距離(mm)110
照明なし(LED照明など取付可能)
接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22
ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×)
鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜
光学系グリノー光学系
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました
装置組込みに適した俯角60°タイプになります。
セット内容SZ61-60(顕微鏡本体のみ)、接眼レンズ(WHSZ10X-H)X2、架台(SZ2-ST)、ステージプレート(SZ2-SPBW)
総合倍率2.0~270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲)
ズーム鏡体:6.7(0.67~4.5×)
光学系グリノー光学系
1セット
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
関連キーワード