12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用のプランセミアポクロマート対物レンズです。1.25x-100xのラインナップから選択できます。高NAと作動距離のバランスのとれた、用途の最も広い高性能レンズです。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:× ねじの種類W20.32X0.706(RMS) 絞り× オートフォーカス×
1個
60,980 税込67,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLNは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明視野専用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:× ねじの種類W20.32×0.706(RMS) 視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:22 絞り× オートフォーカス×
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLFLN-BDPは色収差を高レベルで補正した明暗視野及び偏光観察用プランセミアポクロマート対物レンズです。偏光観察やDIC観察で高性能を発揮するレンズです。5x-100Xのラインナップから選択できます。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:、Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-8.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:○、蛍光 (B, G励起):○、UV蛍光 (365 nm):○、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:× ねじの種類W26×0.706 視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):× 絞り× オートフォーカス×
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)装置組込みタイプ実体顕微鏡本体+接眼レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 装置組込みに適した俯角60°タイプになります。
セット内容SZ61-60(顕微鏡本体のみ)、接眼レンズ(WHSZ10X-H)X2 総合倍率2.0~270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲) ズーム鏡体:6.7(0.67~4.5×) 光学系グリノー光学系
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLN-BDは視野数22まで良好なフラットネスを実現した明暗視野用のプランアクロマート対物レンズです。優れたコストパフォーマンスを提供します。5x-100Xのラインナップから選択できます。
ねじの種類W26×0.706 視野明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):×、対物視野数:22 絞り× オートフォーカス× 仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、絞り:×、色収差補正:Achromat (ACH)、同焦点距離:45、微分干渉(落射):×、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:×、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:×
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました LMPLFLNは色収差を高レベルで補正した明視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。明視野、 DIC微分干渉、偏光、蛍光観察対応。色収差を高レベルで補正した長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズ。サンプルまでの作動距離が長く取れるため段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮。5X-100Xまで瞳位置を統一し、対物レンズ切換時のDICプリズム切換が不要。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:× ねじの種類W20.32X0.706(RMS) 視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):×、暗視野(透過):× 絞り× オートフォーカス対応
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました LMPLFLN-BDは色収差を高レベルで補正した明暗視野用の長作動距離プランセミアポクロマート対物レンズです。サンプルまでの作動距離が長く取れるため、段差のあるサンプルへの衝突防止に効果を発揮します。5倍-100倍のラインナップから選択できます。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:×、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Semi-apochromat(FL)、同焦点距離:45、瞳位置:-3.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:× ねじの種類W26X0.706 視野対物視野数:26.5、明視野(落射):○、明視野(透過):○、暗視野(落射):○、暗視野(透過):× 絞り× オートフォーカス対応
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)対物レンズ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました MPLAPONは色収差を最高レベルで補正した明視野用のプランアポクロマート対物レンズです。光学性能(波面収差)をストレールレシオ95%以上で保証した高性能対物レンズであり、微分干渉、簡易偏光観察にも対応しています。
仕様浸液:空気(乾燥系)、スプリング:あり、補正環:×、補正環(Note):×、色収差補正:Apochromat(APO)、同焦点距離:45、瞳位置:-8.0、微分干渉(落射):○、微分干渉(透過):×、位相差:×、レリーフコントラスト:×、偏光:△、蛍光 (B, G励起):×、UV蛍光 (365 nm):×、多光子励起:×、TIRF:×、赤外:×、白色干渉:× ねじの種類W20.32×0.706(RMS) 視野明視野(落射):◎、明視野(透過):◎、暗視野(落射):×、暗視野(透過):×、対物視野数:26.5 絞り× オートフォーカス W.D.(mm)0.35 NA(開口数)0.95
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)装置組込みタイプ実体顕微鏡本体のみ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 装置組込みに適した俯角60°タイプになります。
セット内容SZ61-60(顕微鏡本体のみ) 総合倍率2.0~270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲) ズーム鏡体:6.7(0.67~4.5×) 光学系グリノー光学系
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)装置組込みタイプ実体顕微鏡SZ61-60組み合わせ
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 装置組込みに適した俯角60°タイプになります。
セット内容SZ61-60(顕微鏡本体のみ)、接眼レンズ(WHSZ10X-H)X2、架台(SZ2-ST)、ステージプレート(SZ2-SPBW) 総合倍率2.0~270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲) ズーム鏡体:6.7(0.67~4.5×) 光学系グリノー光学系
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷

エビデント (旧オリンパス科学事業)接眼ミクロメーター
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
適合接眼レンズ:WHSZ10X-H、WHSZ15X-H、WHSZ20X-H、WHSZ30X-H、WH10X、WH10X-H、WH15X、WHS10X-H、WHS15X-H、WHN10X、WHN10X-H 厚さ(mm)1.5 視野Φ24
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビデント (旧オリンパス科学事業)方眼接眼ミクロメーター
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。
適合接眼レンズ:WHSZ10X-H、WHSZ15X-H、WHSZ20X-H、WHSZ30X-H、WH10X、WH10X-H、WH15X、WHS10X-H、WHS15X-H、WHN10X、WHN10X-H 厚さ(mm)1.5 視野Φ24
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ