カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- エクスプラス
- AMPHENOL(5)
- IDEC(和泉電気)(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- SKC(環境測定)(22)
- オーム電機(1)
- カクダイ(1)
- コイズミ照明(5)
- サトーパーツ(1)
- 三成電器製作所(5)
- 三菱電機(11)
- 亀島商店(2)
- 光明理化(3)
- 坂詰製作所(6)
- 新コスモス電機(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- ブランドをもっと見る
「sansei led」の検索結果
特価

サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池
エクスプラス¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷から6日以内出荷ポンと叩いて明るさ3段階調節可能。やわらかいシリコーン素材。思わず触れたくなるような、癒される触り心地が魅力。乾電池式のためコードを気にせず使えます。◇電源:単4アルカリ乾電池2本(別売り)。◇定格電圧:1.5V。◇定格電流:30mA。◇LED寿命:約50,000時間。◇連続作動時間:約40時間(強で点灯時)用途シリコンルームライト キャラクター グッズ LED 授乳ライト 赤ちゃん ベビー 乾電池 キティ クロミ シナモロール材質【本体】シリコーンゴム【LEDランプ】ABS樹脂/ポリプロピレン電源単4アルカリ乾電池2本(別売り)定格電圧(V)1.5定格電流(mA)30LED寿命(時間)50000連続動作時間40時間(強で点灯時)
サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池
エクスプラス¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ポンと叩いて明るさ3段階調節可能。やわらかいシリコーン素材。思わず触れたくなるような、癒される触り心地が魅力。乾電池式のためコードを気にせず使えます。◇設置可能範囲:[キティ/クロミ]厚さ約2.8-11.5mm、[シナモロール]厚さ約3.8-4.2mm。◇電源:単4アルカリ乾電池2本(別売り)。◇定格電圧:3V。◇定格電流:26-87mAh。◇LED寿命:約10000時間。◇連続作動時間:約5-18時間用途シリコンルームライト キャラクター グッズ LED 授乳ライト 赤ちゃん ベビー 乾電池 キティ クロミ シナモロール材質【本体】シリコーンゴム【LEDランプ】ABS樹脂電源単4アルカリ乾電池2本(別売り)定格電圧(V)3定格電流(mA)26-87LED寿命(時間)10000連続動作時間5-18時間