曜日別特売

サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池

サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラスサンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラスサンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラスサンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラスサンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラスサンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラスサンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラスサンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラス

ポンと叩いて明るさ3段階調節可能。やわらかいシリコーン素材。思わず触れたくなるような、癒される触り心地が魅力。乾電池式のためコードを気にせず使えます。
◇電源:単4アルカリ乾電池2本(別売り)
◇定格電圧:1.5V
◇定格電流:30mA
◇LED寿命:約50,000時間
◇連続作動時間:約40時間(強で点灯時)

用途
シリコンルームライト キャラクター グッズ LED 授乳ライト 赤ちゃん ベビー 乾電池 キティ クロミ シナモロール
材質
【本体】シリコーンゴム【LEDランプ】ABS樹脂/ポリプロピレン
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売り)
定格電圧(V)
1.5
定格電流(mA)
30
LED寿命(時間)
50000
連続動作時間
40時間(強で点灯時)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
232-DFXP008 0296878202968782232-DFXP008139シナモロール17.8×13.5×6.6
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
232-DFXP008 0296882702968827232-DFXP008194クロミ16×15×8
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
232-DFXP008 0296887002968870232-DFXP008186キティ10×14.5×9.5
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする