曜日別特売

サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池

サンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラスサンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラスサンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラスサンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラスサンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラスサンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラスサンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラスサンリオ ひっかけライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 - エクスプラス

ポンと叩いて明るさ3段階調節可能。やわらかいシリコーン素材。思わず触れたくなるような、癒される触り心地が魅力。乾電池式のためコードを気にせず使えます。
◇設置可能範囲:[キティ/クロミ]厚さ約2.8-11.5mm、[シナモロール]厚さ約3.8-4.2mm
◇電源:単4アルカリ乾電池2本(別売り)
◇定格電圧:3V
◇定格電流:26-87mAh
◇LED寿命:約10000時間
◇連続作動時間:約5-18時間

用途
シリコンルームライト キャラクター グッズ LED 授乳ライト 赤ちゃん ベビー 乾電池 キティ クロミ シナモロール
材質
【本体】シリコーンゴム【LEDランプ】ABS樹脂
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売り)
定格電圧(V)
3
定格電流(mA)
26-87
LED寿命(時間)
10000
連続動作時間
5-18時間
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
232-DFXP007 0296876602968766232-DFXP007キティ
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
232-DFXP007 0296880002968800232-DFXP007クロミ
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
232-DFXP007 0296881802968818232-DFXP007シナモロール
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする