2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9つの調理機能を搭載したCOSORI PRO LE 4.7L ノンフライヤー。 230度までの温度調節機能と360度高速循環加熱技術により、料理作りが手軽になり、調理時間が短縮できます。 85%油カット!お気に入りの食事をヘルシーに、あっという間に調理できます。美味しさと健康を両立 熱風循環技術によって表面の水分を飛ばすことで、皮はサクサクに、中身はジューシーに仕上がります。 タッチパネルに9つの調理機能が付き、業界リードの加熱技術で230℃まで効率よく食材を加熱できます。 シーフードや野菜、 冷凍食品など、食材の風味を最大限に引き出し、調理時間を最小限に抑えます。 便利な予熱機能と保温機能付きで、 朝食、昼食、夕食、随時にスタンバイ。 操作もお手入れも簡単!食材を入れて、ボタンを指先でタッチして仕上がりまでは待つだけ。 バスケット表面はテフロン加工で、食材が焦げ付きにくいです。洗剤の入った柔らかいスポンジで擦れば、汚れや焦げつきがすぐに取れます。 食洗器にも対応し、お手入れが簡単です。 レシピブック付きで、毎日の食事を楽しく!アメリカのシェフと日本料理の先生が監修する日本語レシピブックを付属。 日本人の食習慣に合わせた料理レシピを30種類ご用意しています。 毎日の献立や、料理のレパートリーを増やしたい時などに役立ちます!
仕様時間範囲:1~60(分) セット内容本体、バスケット、クリスパープレート(内アミ)、串ラックセット、取扱説明書、専用レシピブック 材質ガラス&PP&アルミニウム 質量(kg)4.54 グレー 容量(L)4.7(3~5人分) 電源AC100V(50-60Hz) 温度範囲(℃)75~230 定格消費電力(W)1230 電源コード(m)1 寸法(cm)36.5×27.4×30.7(ハンドルと通気口を含む) 時間1~60分 電源(AC V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×27.5×30.3 温度調整範囲(℃)75~230
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

85%油カット!美味しさと健康を両立。熱風循環技術によって表面の水分は飛び、皮がサクサクになって、中身のジューシーも保ちます。油を使わず食材自体の脂で調理するので、油で揚げるより85%カロリーカットし、よりヘルシーに調理していただけます。一台多役の多機能アイテム。タッチパネルに9つの調理機能が付き、業界リードの加熱技術で230℃まで効率よく食材を加熱し、シーフード、野菜、 冷凍食品など、食材の風味を最大限に引き出し、調理時間を最小限に抑えます。 便利な予熱機能と保温機能のマジックで、 朝食、昼食、夕食、随時にスタンバイ。操作もお手入れも簡単。食材を入れて、ボタンを指先でタッチして仕上がりまでは待つだけ。 バスケット表面はテフロン加工で、食材が焦げ付きにくいです。洗剤の入った柔らかいスポンジで擦れば、汚れや焦げつきがすぐに取れます。食洗器にも対応し、お手入れが簡単。嬉しいポイントがたくさん!自動電源OFF機能、他社製品より26%カットの運転音、シェイクお知らせ機能、タッチスクリーンによる気軽な操作等々、より安全・軽快に調理することを実現しました!。レシピブック付き、毎日の食事が楽しい!アメリカのシェフと日本料理の先生が監修する日本語レシピブックを付属しております。日本人の食習慣に合わせる料理レシピを30種類用意しております。料理作りに困る時に参考にしておきましょう!
仕様時間範囲:1~60分 材質ガラス&PP&アルミニウム 質量(kg)4.54 容量(L)4.7(3~5人分) 電源(V)AC100、50/60HZ 温度範囲(℃)75 - 230 定格消費電力(W)1230 寸法(cm)36.5奥行き x 27.4幅 x 30.7高さ (ハンドルと通気口を含む)
1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 食洗器