前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。
軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用
タイプルーフレール固定タイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)30
高さ外寸(mm)142
幅内寸(mm)880
外寸法(mm)(取付可能ルーフレール間)最大1060
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
車両屋根上の「取付けナット」を利用しての取付けとなる為、取付け位置が決まっております。
最前部はフックでの取付けになります。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
タイプ専用タイプ
種類ベーシックキャリア
最大積載量(kg)60
高さ外寸(mm)266
長さ外寸(mm)2900
幅内寸(mm)1266
適合車種NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
高さ外寸(mm)290~340
長さ外寸(mm)1030
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
タイプ雨ドイ挟み込みタイプ
最大積載量(kg)60
関連キーワード