・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(シルバー)、AK-19です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・サイズは、幅(内寸) 296mm×長さ(外寸) 1416mmです。・本製品はシルバーになります。
最大積載量(kg)80
長さ外寸(mm)1416
幅内寸(mm)296
適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
関連キーワード