横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの
状態で積載できます。
キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能!
ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。
回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用
種類ベーシックキャリア
最大積載荷重(kg)60
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい!
サビを目立たなくする働き!
摩耗に強い!
材質色の変化
パイプの内側もZANめっき処理!
めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60
調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用
長さ外寸(mm)1740
種類ベーシックキャリア
・ロッキープラスのエブリィ/NV100クリッパー/スクラム等用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-13Eです。・ハンガーバーを取付けることで、たくさんの衣類を横に2列でハンガーに掛け収納できます。・クリーニング店や服飾関係で役立ちます。・最大積載重量は30kgまでです。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16E)が必要となります。
材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)
適合車種エブリィバン/エブリィワゴン:(型式)DA17V系/DA17W系 (タイプ)ハイルーフ、NV100クリッパー/NV100クリッパーリオ:(型式)DR17V系/DR17W系 (タイプ)ハイルーフ、スクラムバン/スクラムワゴン:(型式)DG17V系/DG17W系 (タイプ)ハイルーフ、ミニキャブバン/タウンボックス:(型式)DS17V系/DS17W系 (タイプ)ハイルーフ
材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
最大耐荷重(kg)30(1本あたり15)
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ジョイントタイプだから買い足しもできる。
ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。
ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。
デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。
脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。
材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。
ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用
種類ベーシックキャリア
高さ外寸(mm)290~340
長さ外寸(mm)1030
関連キーワード