24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用 種類ベーシックキャリア 最大積載荷重(kg)60
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60 調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。 切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。 めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。 ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。 時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。 パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。 STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上! フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。 積載物を固定するためのロープフック機能付き! キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能! 脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
用途一般物用 最大積載量(kg)60 長さ外寸(mm)540
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60 内寸幅(mm)990 調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化!
タイプ雨ドイ挟み込み 内寸法(mm)取付可能屋根高:185~235、取付可能屋根幅:1261~1575 最大積載量(kg)一般物用:60 仕上高耐食溶融めっき 高さ外寸(mm)370~420 長さ外寸(mm)590 幅内寸(mm)1212
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

高さ外寸(mm)265 長さ外寸(mm)540 幅内寸(mm)815 適合車種ハイゼット・ピクシス・サンバートラック(S500系)、キャリィ・スクラムトラック(DA63・65T系 )<旧型車>
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア 高さ外寸(mm)290~340 長さ外寸(mm)1030
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。 軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用 タイプルーフレール固定タイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)30 高さ外寸(mm)142 幅内寸(mm)880 外寸法(mm)(取付可能ルーフレール間)最大1060
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合軽・中型トラック用 材質高耐食溶融めっき製 タイプ雨ドイ挟み込みタイプ、4本脚 最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)370~420 長さ外寸(mm)590 幅内寸(mm)990 取付可能幅(mm)【屋根】1041~1355(内寸) 取付可能高さ(mm)【屋根】185~235(内寸)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類ベーシックキャリア タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 最大積載量(kg)60
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 長さ外寸(mm)1740 種類ベーシックキャリア
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 長さ外寸(mm)2884
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後パイプの取付け方により、長尺物も積載することができます。 軽量物用の為、重量のある物の積載には適していません。
用途軽量物用 タイプ屋根のせタイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)30 高さ外寸(mm)225 長さ外寸(mm)1000 幅内寸(mm)880
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 車両屋根上の「取付けナット」を利用しての取付けとなる為、取付け位置が決まっております。 最前部はフックでの取付けになります。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
用途重量物用 タイプ専用タイプ 種類ベーシックキャリア 最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)266 長さ外寸(mm)2900 幅内寸(mm)1266 適合車種NV350キャラバン(E26系)、コモ(E26系)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
長さ(mm)- 最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)220~270 高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235 幅内寸(mm)1300、(取付可能屋根)1175~1500 適合車種デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-10です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)220~270 高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235 幅内寸(mm)1200、(取付可能屋根)1074~1400 適合車種アクティ:(タイプ)バン(ハイルーフ) (年式)H11/6~H30/7 (車両形式)HH5~6系
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-14です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)137 長さ外寸(mm)- 幅内寸(mm)1160 適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H25.9~ (車両形式)DA-16T系
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

・ロッキープラスのルーフキャリアZMシリーズのオプションパーツ、ROCKY(ロッキー)ZP-02です。・ROCKY(ロッキー)ZMシリーズのルーフキャリアに積んだ積載物が前後にズレるのを防止するオプションパーツです。
適合品番ZMシリーズ:ZM-333PB・ZM-555AD・ZM-333NV 幅内寸(mm)1090
1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷

・ロッキープラスのルーフキャリアZMシリーズのオプションパーツ、ROCKY(ロッキー)ZP-01です。・ROCKY(ロッキー)ZMシリーズのルーフキャリアに積んだ積載物が前後にズレるのを防止するオプションパーツです。
適合品番ZMシリーズ:ZM-300S・ZM-301S・ZM-301M・ZM-301E・ZM-301H・ZM-402M・ZM-402E・ZM-403M・ZM-403H・ZM-333AD・ZM-333SH・ZM-333AH・ZM-333MH・ZM-333ML・ZM-444AH・ZM-555SH 幅内寸(mm)990
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

・ロッキープラスのルーフキャリアZMシリーズのオプションパーツ、ROCKY(ロッキー)ZP-03です。・ROCKY(ロッキー)ZMシリーズのルーフキャリアに積んだ積載物が前後にズレるのを防止するオプションパーツです。
適合品番ZMシリーズ:ZM-321M・ZM-422M・ZM-425C・ZM-425M・ZM-528M・ZM-881NV 幅内寸(mm)1212
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)ZM-680です。・優れた耐食性でサビにくく、サビを目立たなくする働きをします。・パイプの内側にもめっき処理が施されており、STRのメッキ付着量が3倍で、雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。・また、メッキ層が硬いため、耐疵付性に優れています。・ルーフの高さや用途に合わせてキャリアの高さを最大5cmまで(8段階)調節できます。・積載物を固定するロープフック機能や、脚部の滑り止めラバーにより、安定感があります。
長さ(mm)540 最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)350 幅内寸(mm)1000 適合車種サンバートラック タイプ:標準ルーフ 年式:H11.2~H24.2 (車両形式)TT系
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

・ロッキープラスのトラック用ルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-08です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。・別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。
最大積載量(kg)60 高さ外寸(mm)137 長さ外寸(mm)- 幅内寸(mm)1160 適合車種キャリィ・エブリィ タイプ:トラック(標準ルーフ) 年式:H14.5~H25.9 (車両形式)DA63T・65T系
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷