7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ロッキープラスのアシストローラー、AR-03です。・SA-B20専用のオプションパーツです。・アシストローラー(AR-03)とハシゴ(AK-41)の同時取付けはできません。・アシストローラーをキャリア後方に装着する事により後方からの長尺ハシゴや脚立の荷上げ作業をバックドアに干渉することなくアシストします。ローラー幅は1400mmです。・ローラー部の回転作用によりキャリア荷台中央付近まで簡単に長尺ハシゴや脚立を誘導します。・バックドアの開閉に連動してローラー部も上部に可動する為、リアアンダーミラーに負担をかけることはありません。(※ローラー部上、未積載時に限ります。)
ローラー幅(mm)1400 適合品番SA-B20 適合車種NV350キャラバン:(年式)H24/6~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ、コモ:(年式)H24/7~ (型式)E26系 (ルーフ形状)標準ルーフ (ボディ長)ロングボディ
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

穴あけ加工不要! 車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。 Φ25ミリのステンレスパイプを使用。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
材質ステンレスパイプ タイプフック固定タイプ 幅外寸(mm)330 最大荷重(kg)80
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-32です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅414mm×長さ1720mmです。
最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1720 幅外寸(mm)414 適合車種ハイエースバン:(年式)H16/8~ (型式)200系 (タイプ)標準幅 ハイルーフ、レジアスエースバン:(年式)H16/8~R2/4 (型式)200系 (タイプ)標準幅 ハイルーフ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-33です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅414mm×長さ1580mmです。
最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1580 幅外寸(mm)414 適合車種ハイエースバン:(年式)H16/8~ (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ、レジアスエースバン:(年式)H16/8~R2/4 (型式)210系 (タイプ)ワイド幅 ミドルルーフ
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(シルバー)、AK-18です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅 414mm×長さ 1435mmです。・本製品はシルバーになります。
最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1435 幅外寸(mm)414 適合車種N-VAN 年式:H30/7~ 型式:JJ1/JJ2 タイプ:ハイルーフ
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(シルバー)、AK-19です。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・サイズは、幅(内寸) 296mm×長さ(外寸) 1416mmです。・本製品はシルバーになります。
最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1416 幅内寸(mm)296 適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(ブラック)、AK-18Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅 414mm×長さ 1435mmです。・本製品はブラックになります。
最大積載量(kg)80 長さ外寸(mm)1435 幅外寸(mm)414 適合車種N-VAN 年式:H30/7~ 型式:JJ1/JJ2 タイプ:ハイルーフ
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷